絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当) オスラム一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当)オスラム
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)5配光角度(°)320調光の可否不可
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当) オスラム一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当)オスラム
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)9配光角度(°)320調光の可否不可
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当) オスラム一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当)オスラム
889税込978
1個
4日以内出荷
仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)3配光角度(°)320調光の可否不可
直管LEDランプ 昼白色 オスラム直管LEDランプ 昼白色オスラム
10,980税込12,078
1箱(4個)ほか
8日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管蛍光灯相当口金G13色温度(K)5000(昼白色)
直管LEDランプ 20W相当 白色 オスラム直管LEDランプ 20W相当 白色オスラム
10,980税込12,078
1箱(5個)
8日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当消費電力(W)7口金G13色温度(K)4000(白色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)1100
HCI-TC70W/830/WDL/PB/N オスラムHCI-TC70W/830/WDL/PB/Nオスラム
12,980税込14,278
1箱(2個)
8日以内出荷
三菱電機照明 HCI-TC70W/WDL,HCI-TC70W/WDL/PB/BUH/N と同等品
消費電力(W)70口金G8.5色温度(K)2910ランプ寿命15000h定格光束(Lm)7200
LEDテープ 白 24V dc オスラムLEDテープ 白 24V dcオスラム
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 1500 配線済み LED ストリップは、簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TF1500S-G1●コード番号:210-1536アズワン品番65-7253-46
LEDテープ 白 24V dc オスラムLEDテープ 白 24V dcオスラム
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Osram LINEAR ライトフレックス電源、LED モジュールは、コーブ照明や天井埋め込み型照明として、業務用及び産業用用途に適しています。背面の粘着テープで、多くの滑らかな面に簡単に取り付けられます。配線済み LED ストリップ、シンプルでクイックプラグPWM 技術により、フレキシブルで切断可能な LED ストリップを調光可能です
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:500mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:LF3000●コード番号:212-2132アズワン品番65-7241-71
LEDテープ 白 24V dc オスラムLEDテープ 白 24V dcオスラム
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 2000 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TF2000TW-G1●コード番号:210-1540アズワン品番65-7253-59
LEDテープ 白 24V dc オスラムLEDテープ 白 24V dcオスラム
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Osram LINEAR ライトフレックス電源、LED モジュールは、コーブ照明や天井埋め込み型照明として、業務用及び産業用用途に適しています。背面の粘着テープで、多くの滑らかな面に簡単に取り付けられます。配線済み LED ストリップ、シンプルでクイックプラグPWM 技術により、フレキシブルで切断可能な LED ストリップを調光可能です
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:500mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:LF4000●コード番号:212-2138アズワン品番65-7242-17
LEDテープ 白 24V dc オスラムLEDテープ 白 24V dcオスラム
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Osram LINEAR ライトフレックス電源、LED モジュールは、コーブ照明や天井埋め込み型照明として、業務用及び産業用用途に適しています。背面の粘着テープで、多くの滑らかな面に簡単に取り付けられます。配線済み LED ストリップ、シンプルでクイックプラグPWM 技術により、フレキシブルで切断可能な LED ストリップを調光可能です
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:500mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:LF3000●コード番号:212-2134アズワン品番65-7241-37
LEDテープ 白 24V dc オスラムLEDテープ 白 24V dcオスラム
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 600 配線済み LED ストリップ、シンプルかつ迅速なプラグアンドプレイ設置。裏面に粘着テープがあるため、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:140●シリーズ:TF600S-G1
LEDテープ 白 24V dc オスラムLEDテープ 白 24V dcオスラム
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Osram ファミリー TEC Flex Shortpitch 300 配線済み LED ストリップ。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで設置できます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:TF300-G1アズワン品番65-7253-38
LEDテープ RGB 24V dc オスラムLEDテープ RGB 24V dcオスラム
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Osram ファミリー TEC Flex RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色の一貫性
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:8mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TF400RGBアズワン品番65-7253-62
LEDテープ RGB 24V dc オスラムLEDテープ RGB 24V dcオスラム
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Osram ファミリー TEC Flex Protect RGB 400 配線済み LED ストリップです。簡単かつ迅速なプラグアンドプレイで取り付けられます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能な LED ストリップです OPTOTRONIC とともに使用するシステムでの使用をお勧めします 光束:最大 1560 lm/W 3 SDCM での色
仕様●LED色:RGB●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●シリーズ:TFP400RGBアズワン品番65-7253-39
LEDテープ 白 24V dc オスラムLEDテープ 白 24V dcオスラム
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
OsramファミリーTECFlexProtectShortpitch300配線済みLEDストリップ、シンプルですばやくプラグアンドプレイで取り付けできます。背面の粘着テープにより、多くのスムーズな表面に簡単に取り付けられます。フレキシブルで切断可能なLEDストリップですOPTOTRONICとともに使用するシステムでの使用をお勧めします光束:最大1560lm/W3SDCMでの色の一貫性
仕様●LED色:白●ストリップの長さ:5000mm●ストリップ幅:11.1mm●定格電圧:24V dc●1 mあたりのLED数:70●シリーズ:TFP300-G1アズワン品番65-7253-43
オスラム テープライト電源 調光対応 オスラムオスラム テープライト電源 調光対応オスラム
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
用途テープライト・LEDモジュールなどの屋内屋外間接照明の電源等に使用できます。周波数(Hz)50-60規格PSEマーク:取得済定格電圧(V)AC100-242出力電圧(V)24防水性IP66&67調光方式PMM調光動作温度範囲(℃)-40~50
直管ランプ オスラム直管ランプオスラム
12,980税込14,278
1箱(4個)
8日以内出荷
電圧(V)230口金R7s定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900直径(mm)12
蛍光ランプ オスラム蛍光ランプオスラム
11,980税込13,178
1箱(3個)
当日出荷から8日以内出荷
定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)80電球の種類蛍光ランプ
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
36,980税込40,678
1箱(1個)
8日以内出荷
口金E40電球の種類HIDランプ
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
10,980税込12,078
1箱(2個)
8日以内出荷
ハロゲンランプ オスラムハロゲンランプオスラム
10,980税込12,078
1箱(10個)
8日以内出荷
全長(mm)38電圧(V)12消費電力(W)20口金GY4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2800光束(Lm)ビーム角8°直径(mm)48電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ(ミラー付) HLX64653 250W オスラムハロゲンランプ(ミラー付) HLX64653 250Wオスラム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)250定格電圧(V)24口金GX5.3外寸法(mm)50×45×32アズワン品番0-8194-06平均寿命(時間)50
直管LEDランプ 20W相当 電球色 オスラム直管LEDランプ 20W相当 電球色オスラム
10,980税込12,078
1箱(5個)
8日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当消費電力(W)7口金G13色温度(K)3000(電球色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)990
直管LEDランプ 40W相当 電球色 オスラム直管LEDランプ 40W相当 電球色オスラム
10,980税込12,078
1箱(4個)
8日以内出荷
消費電力(W)14口金G13色温度(K)3000(電球色)ランプ寿命50000h定格光束(Lm)1980
直管LEDランプ 20W相当 昼光色 オスラム直管LEDランプ 20W相当 昼光色オスラム
11,980税込13,178
1箱(5個)
8日以内出荷
仕様片側給電/電源内蔵タイプ、ガラス製、直管20W相当消費電力(W)7口金G13定格入力電圧(V)100-242色温度6500K(昼光色)寿命50000h定格光束(Lm)1100