絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

OSRAM(オスラム)

OSRAM(オスラム)のページです。OSRAM(オスラム)は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在257件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名オスラム株式会社
設立1985/11/08
所在地〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 2-8-29東武横浜第3ビル8階
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    コンパクト蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)(5件のレビュー)
    9,490税込10,439
    1箱(10個)
    当日出荷
    定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
  • 直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)4200光色電球の種類直管蛍光
  • 直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B種類(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • 点灯管 OSRAM(オスラム)

    点灯管

    OSRAM(オスラム)
    3,498税込3,848
    1箱(25個)
    当日出荷
    適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
    適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
  • 直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B種類(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • 直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • 蛍光灯 OSRAM(オスラム)

    蛍光灯

    OSRAM(オスラム)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
  • 殺菌ランプ OSRAM(オスラム)

    殺菌ランプ

    OSRAM(オスラム)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・波長254nm付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。・空気、水、器物の殺菌に使用。・定格寿命10,800時間の長寿命型。
    口金G13適合点灯管FG-1E.FG-1P直径(mm)25.5エコロジー商品長寿命
  • 直管 OSRAM(オスラム)

    直管

    OSRAM(オスラム)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
    用途空気、水、器物の殺菌に使用。口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
  • 直管蛍光ランプ20W白色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ20W白色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    9,998税込10,998
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B種類(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)61管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色電球の種類直管蛍光
  • FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ) OSRAM(オスラム)

    FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)

    OSRAM(オスラム)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途事務所 駐車場など形状直管タイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100~240対応管径(Φmm)28口金G13タイプ点灯形インバーター形全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ハロゲンランプ ハロスター スターライト OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ ハロスター スターライト

    OSRAM(オスラム)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番700-1289全長(mm)33消費電力(W)10口金G4光源色電球色/2800 K外径(mm)10明るさ(Lm)130
  • 直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    9,998税込10,998
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B種別20W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)1070定格寿命(時間)8500定格ランプ電力(W)20管長(mm)580色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(3個)ほか
    当日出荷
    口金2G11定格寿命(時間)20000直径(mm)17.5電球の種類蛍光ランプ
  • 直管蛍光ランプ40W白色グローカ形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ40W白色グローカ形

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(25本)
    当日出荷
    仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色電球の種類直管蛍光
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
  • LED電球 OSRAM(オスラム)

    LED電球

    OSRAM(オスラム)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉器具にも対応
    用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適全長(mm)114電圧(V)100-200定格電圧(V)100~240口金E26定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球LED寿命(時間)15000直径(mm)41電球の種類LED再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(4個)
    当日出荷から8日以内出荷
    平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    3,790税込4,169
    1個
    当日出荷
  • セラミックメタルハライドランプ OSRAM(オスラム)

    セラミックメタルハライドランプ

    OSRAM(オスラム)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電圧(V)100消費電力(W)150長さL(mm)132口金RX7S全光束(Lm)14500色温度(K)4200
  • ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35

    OSRAM(オスラム)
    15,980税込17,578
    1箱(3個)
    当日出荷
    電圧(V)24消費電力(W)150口金GY6.35色温度(K)3450ランプ寿命300時間定格光束(Lm)5000電球の種類ハロゲンランプ
  • 可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色 OSRAM(オスラム)

    可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色

    OSRAM(オスラム)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    昼白色5000K、長寿命で省エネタイプ
    定格電圧(V)100-240口金G13定格寿命(時間)50000色温度(K)5000配線方式片側給電式配光角度(°)回転式ソケット 左右90光色昼白色調光の可否不可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 点灯管 OSRAM(オスラム)

    点灯管

    OSRAM(オスラム)
    4,798税込5,278
    1箱(25個)
    当日出荷
    適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
    適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
  • ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35

    OSRAM(オスラム)
    13,980税込15,378
    1箱(3個)
    欠品中
    電圧(V)12消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    7,998税込8,798
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)43口金G9定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)14電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)40電圧(V)12口金GU4定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100光束(Lm)ビーム角36°直径(mm)35電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 直管蛍光ランプ15W白色グロー形 OSRAM(オスラム)

    直管蛍光ランプ15W白色グロー形

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(25本)
    5日以内出荷
    仕様(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)860定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色電球の種類直管蛍光
  • ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(4個)
    当日出荷
    電圧(V)12消費電力(W)50口金G6.35色温度(K)3350ランプ寿命50時間定格光束(Lm)1600電球の種類ハロゲンランプ
  • ハロスタープロ 64440PRO12V 50W OSRAM(オスラム)

    ハロスタープロ 64440PRO12V 50W

    OSRAM(オスラム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35定格寿命(時間)4000色温度(K)3000
  • 一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当) OSRAM(オスラム)

    一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当)

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)9配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当) OSRAM(オスラム)

    一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球40W相当)

    OSRAM(オスラム)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)3配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(20個)
    8日以内出荷
    三菱電機照明 JD110V25W/F/G9/P,JD110V25W/F/G9/PHと同等 ※口金部分の形状が旧品と若干異なりますが、従来G9口金と同等です。
    種別25W形電圧(V)110消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000hバルブフロスト定格光束(Lm)230
  • 直管LEDランプ 昼白色 OSRAM(オスラム)

    直管LEDランプ 昼白色

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(5個)ほか
    8日以内出荷
    片側給電/電源内蔵タイプ
    用途直管蛍光灯相当口金G13色温度(K)5000(昼白色)エコロジー商品省エネ
  • 調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26 OSRAM(オスラム)

    調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26

    OSRAM(オスラム)
    8,998税込9,898
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    電圧(V)100口金E26ランプ寿命15000時間配光角度(°)300電球の種類LED
  • 蛍光ランプ OSRAM(オスラム)

    蛍光ランプ

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(3個)
    当日出荷から8日以内出荷
    定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)80電球の種類蛍光ランプ
  • HIDランプ OSRAM(オスラム)

    HIDランプ

    OSRAM(オスラム)
    12,980税込14,278
    1箱(1個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    電球の種類HIDランプ
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    8日以内出荷
    全長(mm)38電圧(V)12消費電力(W)20口金GY4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2800光束(Lm)ビーム角8°直径(mm)48電球の種類ハロゲン
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
OSRAM(オスラム) 【通販モノタロウ】 最短即日出荷