OSRAM(オスラム)

OSRAM(オスラム)のページです。OSRAM(オスラム)は、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在42件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名オスラム株式会社
設立1985/11/08
所在地〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 2-8-29東武横浜第3ビル8階
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト蛍光灯 OSRAM(オスラム)コンパクト蛍光灯OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
蛍光ランプ OSRAM(オスラム)蛍光ランプOSRAM(オスラム)(5件のレビュー)
9,490税込10,439
1箱(10個)
当日出荷
定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形 OSRAM(オスラム)直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形OSRAM(オスラム)
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)4200光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形 OSRAM(オスラム)直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形OSRAM(オスラム)
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B種類(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管 OSRAM(オスラム)直管OSRAM(オスラム)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。口金G13定格寿命(時間)10800直径(mm)25.5電球の種類蛍光灯
直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形 OSRAM(オスラム)直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形OSRAM(オスラム)
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B種類(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
点灯管 OSRAM(オスラム)点灯管OSRAM(オスラム)
3,498税込3,848
1箱(25個)
当日出荷から8日以内出荷
適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W
適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
蛍光灯 OSRAM(オスラム)蛍光灯OSRAM(オスラム)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形 OSRAM(オスラム)直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形OSRAM(オスラム)
13,980税込15,378
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
ハロゲンランプ ハロスター スターライト OSRAM(オスラム)ハロゲンランプ ハロスター スターライトOSRAM(オスラム)
569税込626
1個
当日出荷
トラスコ品番700-1289全長(mm)33消費電力(W)10口金G4光源色電球色/2800 K外径(mm)10明るさ(Lm)130
直管蛍光ランプ20W白色グロー形 OSRAM(オスラム)直管蛍光ランプ20W白色グロー形OSRAM(オスラム)
9,998税込10,998
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B種類(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)61管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色電球の種類直管蛍光
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ) OSRAM(オスラム)FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)OSRAM(オスラム)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途事務所 駐車場など形状直管タイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100~240対応管径(Φmm)28口金G13タイプ点灯形インバーター形全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
64440S ハロゲン電球 OSRAM(オスラム)64440S ハロゲン電球OSRAM(オスラム)
899税込989
1個
当日出荷
全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形 OSRAM(オスラム)直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形OSRAM(オスラム)
9,998税込10,998
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B種別20W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)1070定格寿命(時間)8500定格ランプ電力(W)20管長(mm)580色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
蛍光ランプ OSRAM(オスラム)蛍光ランプOSRAM(オスラム)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(3個)ほか
当日出荷
口金2G11定格寿命(時間)20000直径(mm)17.5電球の種類蛍光ランプ
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形 OSRAM(オスラム)直管蛍光ランプ40W白色グローカ形OSRAM(オスラム)
11,980税込13,178
1箱(25本)
当日出荷
仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色電球の種類直管蛍光
ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)ハロゲンランプOSRAM(オスラム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)ハロゲンランプOSRAM(オスラム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
蛍光ランプ OSRAM(オスラム)蛍光ランプOSRAM(オスラム)
10,980税込12,078
1箱(4個)
当日出荷から8日以内出荷
平均演色評価数(Ra)80直径(mm)12電球の種類蛍光ランプ
LED電球 OSRAM(オスラム)LED電球OSRAM(オスラム)
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
密閉器具にも対応
用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適全長(mm)114電圧(V)100-200定格電圧(V)100~240口金E26定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球LED寿命(時間)15000直径(mm)41電球の種類LED再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
点灯管 OSRAM(オスラム)点灯管OSRAM(オスラム)
4,798税込5,278
1箱(25個)
当日出荷
適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35 OSRAM(オスラム)ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35OSRAM(オスラム)
13,980税込15,378
1箱(3個)
当日出荷
電圧(V)12消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35 OSRAM(オスラム)ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35OSRAM(オスラム)
15,980税込17,578
1箱(3個)
当日出荷
電圧(V)24消費電力(W)150口金GY6.35色温度(K)3450ランプ寿命300時間定格光束(Lm)5000電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)ハロゲンランプOSRAM(オスラム)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35 OSRAM(オスラム)ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35OSRAM(オスラム)
12,980税込14,278
1箱(4個)
当日出荷
電圧(V)12消費電力(W)50口金G6.35色温度(K)3350ランプ寿命50時間定格光束(Lm)1600電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)ハロゲンランプOSRAM(オスラム)
9,598税込10,558
1箱(20個)
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)43口金G9定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)14電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)ハロゲンランプOSRAM(オスラム)
11,980税込13,178
1箱(9個)
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)40電圧(V)12口金GU4定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100光束(Lm)ビーム角36°直径(mm)35電球の種類ハロゲン
ハロスタープロ 64440PRO12V 50W OSRAM(オスラム)ハロスタープロ 64440PRO12V 50WOSRAM(オスラム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35定格寿命(時間)4000色温度(K)3000
蛍光ランプ OSRAM(オスラム)蛍光ランプOSRAM(オスラム)
12,980税込14,278
1箱(3個)
当日出荷から8日以内出荷
定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)80電球の種類蛍光ランプ
ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)ハロゲンランプOSRAM(オスラム)
10,980税込12,078
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3000K 寿命1500h 口金GZ6.35 OSRAM(オスラム)ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3000K 寿命1500h 口金GZ6.35OSRAM(オスラム)
12,980税込14,278
1箱(2個)
当日出荷
口金GZ6.35電球の種類ハロゲンランプ
HIDランプ OSRAM(オスラム)HIDランプOSRAM(オスラム)
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
電球の種類HIDランプ
ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)ハロゲンランプOSRAM(オスラム)
9,980税込10,978
1箱(7個)
当日出荷から8日以内出荷
電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3 OSRAM(オスラム)LEDランプ 消費電力4.5W 電圧12V 色温度2700K 寿命15000h 定格光束380Lm 口金GU5.3OSRAM(オスラム)
11,980税込13,178
1箱(3個)
当日出荷
電圧(V)12消費電力(W)4.5口金GU5.3色温度(K)2700ランプ寿命1500時間定格光束(Lm)380電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h  口金GZ6.35 OSRAM(オスラム)ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35OSRAM(オスラム)
13,980税込15,378
1箱(2個)
当日出荷
電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ
HIDランプ OSRAM(オスラム)HIDランプOSRAM(オスラム)
12,980税込14,278
1箱(2個)
当日出荷から8日以内出荷
定格寿命(時間)12000電球の種類HIDランプ
ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)ハロゲンランプOSRAM(オスラム)
10,980税込12,078
1箱(7個)
当日出荷から8日以内出荷
全長(mm)50電圧(V)12口金BA15d定格寿命(時間)3000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000直径(mm)70.5電球の種類ハロゲン
LEDランプ OSRAM(オスラム)LEDランプOSRAM(オスラム)
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
電圧(V)12定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700
DISPLIX P2828 RGB LED SMT 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)DISPLIX P2828 RGB LED SMT 1袋 50個入OSRAM(オスラム)
539税込593特価
1袋(50個)
当日出荷
仕様●LEDアズワン品番65-7244-72
ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9 OSRAM(オスラム)ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9OSRAM(オスラム)
11,980税込13,178
1箱(3個)
当日出荷
電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ