OSRAM(オスラム)のページです。OSRAM(オスラム)は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在248件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
| 会社名 | オスラム株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1985/11/08 |
| 所在地 | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 2-8-29東武横浜第3ビル8階 |
コンパクト蛍光灯OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形OSRAM(オスラム)
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形OSRAM(オスラム)
直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形OSRAM(オスラム)
直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形OSRAM(オスラム)
点灯管OSRAM(オスラム)
直管蛍光ランプ20W白色グロー形OSRAM(オスラム)
ハロゲンランプ ハロスター スターライトOSRAM(オスラム)
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)OSRAM(オスラム)
64440S ハロゲン電球OSRAM(オスラム)
直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形OSRAM(オスラム)
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形OSRAM(オスラム)
殺菌ランプOSRAM(オスラム)
ハロゲンランプOSRAM(オスラム)
直管蛍光ランプ15W白色グロー形OSRAM(オスラム)
LED電球OSRAM(オスラム)
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35OSRAM(オスラム)
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧24V 色温度3450K 寿命300h 定格光束5000Lm 口金G6.35OSRAM(オスラム)
ハロゲンランプOSRAM(オスラム)
点灯管OSRAM(オスラム)
調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26OSRAM(オスラム)
ハロゲンランプOSRAM(オスラム)
セラミックメタルハライドランプOSRAM(オスラム)
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当)OSRAM(オスラム)
直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形OSRAM(オスラム)
ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35OSRAM(オスラム)
ハロスタープロ 64440PRO12V 50WOSRAM(オスラム)
ハロゲンランプOSRAM(オスラム)
可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色OSRAM(オスラム)
OSLON UV シリーズ 280nm 120 ° 紫外線 LED 13.5mWOSRAM(オスラム)