絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

小池精密機器製作所

小池精密機器製作所のページです。小池精密機器製作所は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
68,980税込75,878
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
ホットプレート 小池精密機器製作所ホットプレート小池精密機器製作所
169,800税込186,780
1台(1台)
31日以内出荷
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。
質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能RoHS指令(10物質対応)対応
マイティ・スターラー(ステイブルタイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)小池精密機器製作所
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
ホットプレート 小池精密機器製作所ホットプレート小池精密機器製作所
199,800税込219,780
1台(1台)
31日以内出荷
熱伝導、温度分布の良いアルミ天板のホットプレートです。温度の安定が早く、極めて均一な温度を維持します。プログラム機能付で温度上昇をコントロールできます。
質量(kg)4電源AC100V 7A温度範囲(℃)室温+5~300最高温度(℃)300温度精度±0.2℃大きさ190×190×173mm温度センサー熱電対K温度制御PID方式材質(プレート)アルミ(アルマイト処理)プログラム機能RoHS指令(10物質対応)対応
マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所マイティ・スターラー(パワータイプ)小池精密機器製作所
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
新素材マグネット(永久磁石)を使用していますので、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。 小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定に回転します。 駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するように工夫してあります。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御