絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

VELP

VELPのページです。VELPは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネチックスターラー VELPマグネチックスターラーVELP
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
コンパクトな大容量スターラーです。 プレートはABS樹脂製で耐薬品性があります。
回転数(min-1[r.p.m])最大1100撹拌容量(L)5材質(プレート)ABS樹脂寸法(mm)150×130×50質量(kg)0.4電源AC100V・50/60Hz・0.6Wプレート寸法(mm)150×130
ウィザード試験管ミキサー 赤外線検知式用アタッチメント VELPウィザード試験管ミキサー 赤外線検知式用アタッチメントVELP
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
ご使用に応じて加工できます。
仕様ソフトアタッチメントアズワン品番4-2207-11
スターラー VELPスターラーVELP
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
場所を取らないコンパクトな設計です。 長時間の使用でも温度が上がらないのでマイクロバイオロジーやバイオ化 学の研究に向いています。
回転数(min-1[r.p.m])1100寸法(mm)130×50×150
スターラー VELPスターラーVELP
72,980税込80,278
1個
6日以内出荷
トラスコ品番115-1562高さ(mm)33奥行(mm)230消費電力(W)5回転数(min-1[r.p.m])1100撹拌容量(L)5
フロキュレーター FP4ポータブル VELPフロキュレーター FP4ポータブルVELP
349,800税込384,780
1個
6日以内出荷
水の前処理・後処理などで用いられる凝集剤の性能を確認できます。FP4はキャリングケース(別売)で持ち運びが可能です。
種別FP4ポータブルアズワン品番3-6210-03
フロキュレーター VELPフロキュレーターVELP
479,800税込527,780
1個
6日以内出荷
水の前処理・後処理などで用いられる凝集剤の性能を確認できます。10~300rpmの範囲で1rpm毎に回転数を設定でき、再現性に優れています。
試験管ミキサー用 VELP試験管ミキサー用VELP
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
試験管ミキサー VELP試験管ミキサーVELP
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
ZX3 タッチスイッチまたは連続運転を選べます。 スムーズな可変速ができます。 TX4 赤外線センサスイッチまたは連続運転が選べます。 押付けることなく起動するので安定した撹拌ができます。 デジタル表示なので再現性を求められるケースに適しています。 タイマー付です。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)165×150×130質量(kg)2.7電源AC100~240V・50/60Hz適合試験管最大50mLまで
センサ式ボルテックスミキサー VELPセンサ式ボルテックスミキサーVELP
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
本体前部の赤外線センサが感知する範囲に物体が存在すると、自動的に撹拌を開始します。 3つのゴム足で接地面をしっかりホールドし、運転中もズレず、実験台に振動を伝えません。
回転数(min-1[r.p.m])0~3000寸法(mm)180×220×70質量(kg)2.4スイッチ光センサ式スタート・連続スタート(切換可能)電源AC100~240V・50/60Hz・30Wプレート寸法(mm)Φ30防水性IP42
BOD測定器 BOD EVOシステム VELPBOD測定器 BOD EVOシステムVELP
669,800税込736,780
1式
4日以内出荷
ワイヤレスでデータ収集できるので、インキュベーターの扉を開く必要がありません。データボックスは最高80検体まで拡張ができます。JIS規格のBOD5に対応し、相関データを容易に得られます(5日間またはそれ以上)。安全レベル3、防水性能IP54の安心・安全設計です。
仕様【センサー数】6本付属品撹拌子(6個)、撹拌ステーション、データボックス、BODソフトウェア寸法(mm)270×300×175質量(kg)2.3電源(V)100(50/60Hz)測定レンジ90・250・600・999ppm(切替式)アズワン品番65-1676-36
フロキュレーター専用キャリングケース VELPフロキュレーター専用キャリングケースVELP
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
水の前処理・後処理などで用いられる凝集剤の性能を確認できます。
種別FP4キャリングケースアズワン品番3-6210-11