カテゴリ

  • 切削工具(188)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(12)
  • トヨタ(936)
  • SMC(581)
  • タンガロイ(403)
  • 住友電工ハードメタル(286)
  • 京セラ(255)
  • RS PRO(182)
  • イスカル(162)
  • SKF(日本エスケイエフ)(160)
  • ケナメタル(116)
  • ワルター(106)
  • ニッセイ(102)
  • エスコ(100)
  • Optibelt(99)
  • ホンダ(89)
  • 三木プーリ(85)
  • BIGM(丸山製作所)(76)
  • KANA(片山チエン)(72)
  • 高田ベッド製作所(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「120×40」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    519税込571
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 旋削高硬度鋼切削用 1コーナインサート CBN 三菱マテリアル

    旋削高硬度鋼切削用 1コーナインサート CBN

    三菱マテリアル
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    旋盤用インサート
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル

    旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形
  • インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • 溝入れブレード 三菱マテリアル

    溝入れブレード

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 旋盤用 CBNインサートネガ 鋳鉄・焼結合金加工用 三菱マテリアル

    旋盤用 CBNインサートネガ 鋳鉄・焼結合金加工用

    三菱マテリアル
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様旋盤用CBNインサートネガ鋳鉄・焼結合金加工用形状ひし形
  • 旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル

    旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用

    三菱マテリアル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形
  • 旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(ポジ)

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ MC5125 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガ MC5125

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 鋼旋削用ローグレード材種 三菱マテリアル

    鋼旋削用ローグレード材種

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • 旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125 三菱マテリアル

    旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガ サーメット NX3035 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガ サーメット NX3035

    三菱マテリアル
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    インサート PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
  • 旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115 三菱マテリアル

    旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
  • 鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
  • チップ CNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MA

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ CNMG-MS

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMA 三菱マテリアル

    チップ CNMA

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質MD220形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SCMT 三菱マテリアル

    チップ SCMT

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 多機能肩削り用カッタ(本体) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(本体)

    三菱マテリアル
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。_x000D_。クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。_x000D_。耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。
    被削材炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG 三菱マテリアル

    チップ SNMG

    三菱マテリアル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMA 三菱マテリアル

    チップ SNMA

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CNMA

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
  • チップ SNMG 三菱マテリアル

    チップ SNMG

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMG 三菱マテリアル

    チップ CNMG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG 三菱マテリアル

    チップ SNMG

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMN 三菱マテリアル

    チップ SNMN

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMA 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMA

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
  • チップ SPMT 三菱マテリアル

    チップ SPMT

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。
    用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(SNMG)

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状正方形90°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)90
  • チップ SNGG 三菱マテリアル

    チップ SNGG

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CNMA 三菱マテリアル

    チップ CNMA

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CNMA 三菱マテリアル

    チップ CNMA

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCMT 三菱マテリアル

    チップ CCMT

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質UE6020厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18