カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- コガネイ(19)
- 日本製線(10)
- RS PRO(10)
- SMC(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- CKD(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- ニッサン(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- キクチ科学研究所(4)
- 日本オイルポンプ(3)
- ミッケル化学(3)
- 内田洋行(2)
- 内外電機(2)
- ホンダ(2)
- トヨタ(2)
- アズワン(1)
- スズキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2503a」の検索結果
特価

高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ)
三菱マテリアル¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から翌々日出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ スクリューインタイプ
三菱マテリアル¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッタASX300
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)5.5クーラント◯軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9