カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(128)
- RS PRO(76)
- クリスタルアイ(43)
- トレード(22)
- エスコ(21)
- 八興(19)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- 神東塗料(19)
- INAX(LIXIL)(18)
- ALPINE(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- U-KANAYA(15)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- モートーン(15)
- TOTO(14)
- エレコム(13)
- Durbal(11)
- TOA(9)
- ブランドをもっと見る
「30系」の検索結果

”バイオレットファインラフィングエンドミル”(多刃) 刃長ミディアムタイプ
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本当日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくく、長寿命です。用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番164-2774材質高級粉末ハイス(KHAS)刃数4全長(mm)80刃長(mm)15シャンク径(Φmm)【DCON】6表面処理バイオレットコーティング(V)コーティングバイオレットコーティング(V)シャンク径(mm)6刃径(mm)5切削径(Φmm)【DC】5機能長さ(mm)【LF】80
バイオレットファインラフィングエンドミル(多刃) 刃長ショートタイプ
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本当日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。トラスコ品番114-3077材質高級粉末ハイス(KHAS)刃数4全長(mm)110刃長(mm)27シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)14表面処理バイオレットコーティング(V)
エムスターハイパワーエンドミル(M)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)
三菱マテリアル¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。用途汎用材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
エムスターハイパワーエンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から5日以内出荷特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から5日以内出荷汎用4枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ
三菱マテリアル¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFR2XLB VFR2XLBRシリーズ
三菱マテリアル¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から翌々日出荷耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4表面処理その他
5枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L VAシリーズ
三菱マテリアル¥44,980~税込¥49,478~1本5日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
6枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L VAシリーズ
三菱マテリアル¥99,980~税込¥109,978~1本5日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
4枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L VAシリーズ
三菱マテリアル¥32,980~税込¥36,278~1本5日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷汎用2枚刃ラジアスエンドミル用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
6枚刃バイオレットファイン ハイススクエアエンドミルショット刃長 S VASFPRDシリーズ
三菱マテリアル¥199,800~税込¥219,780~1本5日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工に威力を発揮します。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
ハイススクエアラフィングエンドミルミディアム刃長 M VAMRDシリーズ
三菱マテリアル¥42,980~税込¥47,278~1本5日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ステンレスや合金鋼などの難削材加工でもチッピングが発生しにくく長寿命です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
ハイスラフィングスクエアエンドミルミディアム刃長 M VAMFPRDシリーズ
三菱マテリアル¥229,800税込¥252,7801本5日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ファインピッチニックによりステンレス鋼や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくく、長寿命です。被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
2枚刃KHAスーパー ハイススクエアエンドミルショット刃長 S S2MDDシリーズ
三菱マテリアル¥4,098~税込¥4,508~1本5日以内出荷高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム合金。
3枚刃難削材加工用 コート品 IMXシリーズ
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷1本で側面加工、溝加工、突き加工が可能な3枚刃エンドミルです。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振スクエアヘッド20mm コート品
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。 不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。仕様●刃径(mm):20●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):30●締結サイズ(mm):19.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6737アズワン品番68-0482-13
4枚刃難削材加工用 超硬クーラントホール付制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ
三菱マテリアル¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷各切れ刃にクーラントホールを配置し、常に安定したクーラント供給が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し、安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
12枚刃難削材加工用 超硬多刃制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ
三菱マテリアル¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷多刃設計により高能率加工が可能です。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。