カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • SMC(32)
  • 東和制電工業(TOWA)(20)
  • コガネイ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ホンダ(11)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • brembo(7)
  • 第一機材(6)
  • コンサス(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • ミヤコ(5)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4)
  • KSフィルター(4)
  • audio-technica(4)
  • i-PRO(4)
  • NAKATAKI(4)
  • 京セラ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350-4s」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 三菱マテリアル

    WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ

    三菱マテリアル
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ 三菱マテリアル

    WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ

    三菱マテリアル
    60,980税込67,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
  • 2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル

    三菱マテリアル
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアル

    MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)

    三菱マテリアル
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数4材質極超微粒子超硬
  • 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 三菱マテリアル

    自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃

    三菱マテリアル
    3,698税込4,068
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
    用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
  • 3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル

    3枚刃MSTAR自動旋盤用エンドミル

    三菱マテリアル
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    刃数3材質極超微粒子超硬
  • バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル 三菱マテリアル

    バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2材質極超微粒子超硬
  • 自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE 三菱マテリアル

    自動盤・小型旋盤用 超硬ソリッドドリル DWAE

    三菱マテリアル
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    低抵抗で切りくず処理に優れ、安定した穴加工を実現!!。【特長】。1.小型旋盤の加工スペースに合わせてフルート長さを短く適正化し、機械や被削材への干渉を防止。2.ワーク剛性やクランプ剛性の確保が難しい状況でも、低抵抗設計なため穴あけ加工が容易。3.独自開発のウェーブ刃形が切りくずをコンパクトに分断し、溝形状の最適化で切りくず詰まりを防止。4.独自表面平滑化処理により、切削抵抗の低減や優れた切りくず排出を実現。5.新開発のPVDコーテッド超硬材種「DP102A」は、潤滑性と耐熱性に優れ、特に低速から中速領域の切削条件下において優れた耐摩耗性を発揮。
    用途自動盤・小型旋盤での穴あけ加工に。先端角(°)140ねじれ角(°)30材種DP102A給油タイプ外部給油形