カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(713)
  • SMC(221)
  • YAMAHA(ヤマハ)(154)
  • ホンダ(102)
  • NAKANO(84)
  • MAZDA(マツダ)(48)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(28)
  • brembo(26)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(20)
  • オンダ製作所(17)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • エスコ(15)
  • ODELIC(オーデリック)(15)
  • KTC(11)
  • TRUSCO(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3s-13」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WSTARドリル MVS 三菱マテリアルWSTARドリル MVS三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
WSTARドリル MVE 三菱マテリアルWSTARドリル MVE三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh313規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7724全長(mm)OAL:130.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.7フルート長(mm)LCF:67.3使用可能長さ(mm)LU:40.4機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh317規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9330全長(mm)OAL:130.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.9フルート長(mm)LCF:67.3使用可能長さ(mm)LU:41機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh302規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9302全長(mm)OAL:130.2シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:12.2フルート長(mm)LCF:65.2使用可能長さ(mm)LU:38.8機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh308規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7667全長(mm)OAL:130.3シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:12.5フルート長(mm)LCF:65.3使用可能長さ(mm)LU:39.8機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh306規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6164全長(mm)OAL:130.3シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:12.4フルート長(mm)LCF:65.3使用可能長さ(mm)LU:39.5機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh300規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9323全長(mm)OAL:130.2シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:12.1フルート長(mm)LCF:65.2使用可能長さ(mm)LU:38.5機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh304規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9248全長(mm)OAL:130.2シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:12.3フルート長(mm)LCF:65.2使用可能長さ(mm)LU:39.1機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh311規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-4580全長(mm)OAL:130.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.6フルート長(mm)LCF:67.3使用可能長さ(mm)LU:40.1機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh315規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7698全長(mm)OAL:130.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.8フルート長(mm)LCF:67.3使用可能長さ(mm)LU:40.7機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh319規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9333全長(mm)OAL:130.4シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:13フルート長(mm)LCF:67.4使用可能長さ(mm)LU:41.4機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:60
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
関連キーワード
130/70-13特集