カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(5)
  • KANA(片山チエン)(404)
  • KHK(小原歯車工業)(63)
  • エスコ(55)
  • 大阪魂(48)
  • cotta(47)
  • 椿本チエイン(37)
  • NOK(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(33)
  • YSK(山脇産業)(30)
  • 未来工業(27)
  • アズワン(24)
  • 呉工業(クレ)(21)
  • EBM(江部松商事)(20)
  • 三商(16)
  • TRUSCO(15)
  • 協育歯車(14)
  • TKG(13)
  • 岡崎精工(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「66φ」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
199,800税込219,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
199,800税込219,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
高送り加工用ラジアスカッタ AJX 三菱マテリアル高送り加工用ラジアスカッタ AJX三菱マテリアル
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
「2段直線切れ刃」+「さらい刃」で高送り加工を実現したミーリングラジアスカッターです。
用途高送り加工用。
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh367規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6100全長(mm)OAL:195.7シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:15.1フルート長(mm)LCF:126.7使用可能長さ(mm)LU:78.2機能長さ(mm)LF:193寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.7接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh397規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6088全長(mm)OAL:220.4シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:18.5フルート長(mm)LCF:151.4使用可能長さ(mm)LU:95.9機能長さ(mm)LF:217寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.4接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh345規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6111全長(mm)OAL:187.6シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:14.1フルート長(mm)LCF:118.6使用可能長さ(mm)LU:73.1機能長さ(mm)LF:185寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.6接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh332規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6107全長(mm)OAL:220.5シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:13.5フルート長(mm)LCF:151.5使用可能長さ(mm)LU:110.5機能長さ(mm)LF:218寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.5接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh375規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9239全長(mm)OAL:195.8シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:15.5フルート長(mm)LCF:126.8使用可能長さ(mm)LU:80.3機能長さ(mm)LF:193寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.8接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh389規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6075全長(mm)OAL:204シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:16.5フルート長(mm)LCF:135使用可能長さ(mm)LU:85.5機能長さ(mm)LF:201寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh369規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番710-0823全長(mm)OAL:195.8シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:15.2フルート長(mm)LCF:126.8使用可能長さ(mm)LU:78.8機能長さ(mm)LF:193寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.8接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh353規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9279全長(mm)OAL:187.6シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:14.5フルート長(mm)LCF:118.6使用可能長さ(mm)LU:75.1機能長さ(mm)LF:185寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.6接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh351規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9324全長(mm)OAL:187.6シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:14.4フルート長(mm)LCF:118.6使用可能長さ(mm)LU:74.6機能長さ(mm)LF:185寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.6接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh393規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6173全長(mm)OAL:212.2シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:17.5フルート長(mm)LCF:143.2使用可能長さ(mm)LU:90.7機能長さ(mm)LF:209寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.2接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh371規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9334全長(mm)OAL:195.8シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:15.3フルート長(mm)LCF:126.8使用可能長さ(mm)LU:79.3機能長さ(mm)LF:193寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.8接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh401規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9254全長(mm)OAL:228.5シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:19.5フルート長(mm)LCF:159.5使用可能長さ(mm)LU:101機能長さ(mm)LF:225寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.5接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh347規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-6142全長(mm)OAL:187.6シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:14.2フルート長(mm)LCF:118.6使用可能長さ(mm)LU:73.6機能長さ(mm)LF:185寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.6接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh373規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-9275全長(mm)OAL:195.8シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:15.4フルート長(mm)LCF:126.8使用可能長さ(mm)LU:79.8機能長さ(mm)LF:193寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.8接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh349規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7721全長(mm)OAL:187.6シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:14.3フルート長(mm)LCF:118.6使用可能長さ(mm)LU:74.1機能長さ(mm)LF:185寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.6接続径(Φmm)DCON:66
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ) 三菱マテリアル高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ)三菱マテリアル
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。【特長】1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
用途さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼適合JOMU140715ZZER-L、M、R勝手R最大切込み(mm)2軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10最大プランジ切込み(mm)2.1