カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「92011 08040」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ WNMG 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ WNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状六角形80°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)80
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ WNMG 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ WNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状六角形80°精度M内接円直径(Φmm)(IC)12.7勝手N取付穴径(Φmm)(D1)5.16穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)80
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ WNMG 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ WNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状六角形80°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブインサート厚さ(mm)(S)4.76頂角(°)80
チップ WNMG-MA 三菱マテリアルチップ WNMG-MA三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート WNMG-RK 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-RK三菱マテリアル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の荒切削用第一推奨ブレーカ。 従来比3倍以上の着座面積と幅広ランドにより、断続切削や黒皮切削で高い切刃安定性を発揮します。
用途荒加工用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RK等級記号M内接円IC(mm)12.7
旋削用インサート WNMG-MA 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-MA三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途中切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
旋削用インサート WNMG-GK 三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-GK三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の中切削用補間ブレーカ。 汎用性が高い全周ブレーカ。平坦ランドが高い刃先安定性を維持します。
用途中切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GK等級記号M
三菱 旋削加工用M級CVDコーティングインサート 三菱マテリアル三菱 旋削加工用M級CVDコーティングインサート三菱マテリアル
13,980税込15,378
1個(10個)
7日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(WNMG)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状六角形80°材質(チップ)超硬合金内接円(mm)12.7取付穴径(mm)5.16精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面厚さS(mm)4.76材質/仕上MC6115/CVDコーティング
旋削用インサート VNMG-MA 三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-MA三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途中切削用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M内接円IC(mm)9.525
チップカテゴリ
関連カテゴリ