カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- サンドビック(5)
- 京セラ(1)
「APMT1604」の検索結果
特価

BAP400形 SRM2形インサート MX3030
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ APMT-PDER-M2
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-H6
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)2.4コーナー半径(mm)1.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面