カテゴリ
- 切削工具(2)
- ホルダ本体(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 日研工作所(90)
- MK(丸喜金属本社)(4)
- サカエ(24)
- ハッピー金属(9)
- BIG DAISHOWA(79)
- TRUSCO(20)
- ユキワ精工(23)
- ノサックス(9)
- イスカル(73)
- NTツール(41)
- セコ・ツールズ・ジャパン(31)
- サンドビック(26)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(24)
- 日野自動車(21)
- SanDisk(サンディスク)(21)
- 大阪魂(20)
- 大阪製罐(17)
- MSTコーポレーション(15)
- ブランドをもっと見る
「HSK」の検索結果

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。切込み角α・βをなす2段直線切れ刃とさらい刃の採用により、従来工具では考えられない高送り加工が可能。三角インサート形状により、ランピング、ヘリカル加工に最適。切れ味重視形ブレーカ。切れ味抜群。BT40やHSK63マシンにも対応。刃先すくい角を大きくして切れ味を大幅に向上。突き出し量が大きい場合や使用機械の剛性が十分でない場合など、びびり振動が発生しやすい加工に最適。用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJM穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面