カテゴリ

  • 切削工具(574)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(18)
  • SMC(28,417)
  • ホンダ(9,946)
  • メディアカバーマーケット(9,356)
  • 三木プーリ(2,798)
  • Panasonic(パナソニック)(2,255)
  • 黒田精工(1,514)
  • 三菱ふそう(1,314)
  • IKO(日本トムソン)(974)
  • RS PRO(966)
  • イトーキ(799)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(741)
  • コガネイ(640)
  • WIDIA(518)
  • ERECTA(エレクター)(507)
  • SAMTEC(480)
  • YELLOTOOLS(474)
  • ダイヤトレンド(472)
  • 東芝ライテック(470)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LS」の検索結果

関連キーワード
574件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CNMG-LS 三菱マテリアル

    チップ CNMG-LS

    三菱マテリアル
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ VN-LS 三菱マテリアル

    チップ VN-LS

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用インサート DNMG-LS 三菱マテリアル

    旋削用インサート DNMG-LS

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
    用途軽切削用形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用インサート TNMG-LS 三菱マテリアル

    旋削用インサート TNMG-LS

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
    用途軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用インサート WNMG-LS 三菱マテリアル

    旋削用インサート WNMG-LS

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷
    難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
    用途軽切削用形状六角形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)-ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用インサート CNMG-LS 三菱マテリアル

    旋削用インサート CNMG-LS

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    翌日出荷
    難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
    用途軽切削用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M
  • チップ DNMG-L-LS 三菱マテリアル

    チップ DNMG-L-LS

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-LS-P) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-LS-P)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号LS-P等級記号G
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-LS-P) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (DCGT M-LS-P)

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55ブレーカ記号LS-P等級記号G
  • 小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VCGT M-LS-P) 三菱マテリアル

    小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VCGT M-LS-P)

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 。「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
    用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形35°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域軽切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35ブレーカ記号LS-P等級記号G
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角軸ロング鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸ロング鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    689税込758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • 2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ロング刃

    三菱マテリアル(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
    用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    569税込626
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 部品 三菱マテリアル

    部品

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • レバー止めバネ 三菱マテリアル

    レバー止めバネ

    三菱マテリアル
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • シート 三菱マテリアル

    シート

    三菱マテリアル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS質量(g)5被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • 2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ロング刃

    三菱マテリアル
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
    用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    用途内径加工勝手全長(mm)100
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
  • ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル

    ロングストレートドリル(LSD)

    三菱マテリアル
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として幅広くご使用できます。
    材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
関連キーワード
...