カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • トライト(14)
  • ユーエイキャスター(8)
  • コーニング(8)
  • KANON(中村製作所)(4)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • TRUSCO(3)
  • アルファ(3)
  • Daniels Manufacturing(3)
  • エレコム(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 日東工器(2)
  • セルスター(2)
  • 日機(2)
  • スリーライク(2)
  • QNAP(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • アカツキ製作所(KOD)(1)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む

「LSM」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CNMG-LS 三菱マテリアルチップ CNMG-LS三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TN-LS 三菱マテリアルチップ TN-LS三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート TNMG-LS 三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-LS三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M内接円IC(mm)9.525
難削材旋削加工用インサート MP9015 (CCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (CCMT)三菱マテリアル
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用インサート DNMG-LS 三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-LS三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M内接円IC(mm)12.7
難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (VBMT)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
関連キーワード
チップカテゴリ
関連カテゴリ