カテゴリ
- 切削工具(77)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(3)
- ERECTA(エレクター)(1,150)
- ホンダ(608)
- RS PRO(592)
- AMPHENOL(286)
- エスコ(265)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(237)
- LAMP(スガツネ工業)(130)
- フエニックス・コンタクト(115)
- ラムマウント(75)
- SPARKFUN(58)
- New-Era(ニューエラー)(50)
- Hutchinson(46)
- Drummond Scientific Company(45)
- TOKIO(藤沢工業)(41)
- SKC(環境測定)(39)
- メディアカバーマーケット(37)
- ミルウォーキーツール(36)
- サンワ[テープ](36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「MMP」の検索結果

汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥26,980~税込¥29,678~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。高精度M級(外周無研削形)インサートにより、G級品に近い高精度と、M級品と同などの価格で経済的。_x000D_。低抵抗形。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。内刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度MコーティングMP1220ブレーカM
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥23,980~税込¥26,378~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。_x000D_。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。_x000D_。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。_x000D_。高精度M級(外周無研削形)インサートにより、G級品に近い高精度と、M級品と同などの価格で経済的。用途倣い加工用_x000D_。中・大型金型の荒・中仕上げ加工_x000D_。外刃被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度MコーティングMP1220ブレーカM
チップ DNMG-L-LM
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-MM
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷材質MP7035形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VNMG-MM
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-MM
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-GM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-M-MM
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-MM
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-LM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-RM
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-LM
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-R-RM
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ AOMT-M
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10枚)当日出荷から11日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SNMG-GM
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-RM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VNMG-GM
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-RM
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)翌日出荷材質MP7035形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-GM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷材質MP7035形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-LM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-RM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-GM
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-MM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
WSX445形用 ブレーカ付きインサート
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
チップ DNMG-G-GM
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781セット(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-LM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)翌日出荷材質MP7035形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
倣い、ぬすみ加工用 GYシリーズ インサート BMブレーカ(中送り加工用)
三菱マテリアル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷長寿命で使いやすい信頼の溝入れ突切り工具。多彩なインサートバリエーション。加工用途に対応したブレーカシステム。用途倣い、ぬすみ旋削加工刃数2コーナ勝手勝手なし分類【外周面】無研削品ブレーカBMR公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応全長公差(mm)±0.1
WWX400用 両面6コーナ インサート
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷WWX400用インサート。インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。最大インサート厚み(9mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。形状六角形内接円(mm)14材質(チップ)超硬合金インサート厚さ(mm)7インサート総厚さ(mm)9
汎用ミーリング材種MP1200
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)翌々日出荷多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。良好な仕上げ面を生み出す。用途深切込み用精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカJM穴の有無0・特殊コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18逃げ角(°)11
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正方形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正方形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状55°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 35°菱形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)翌々日出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形