汎用ミーリング材種MP1200
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
高精度M級(外周無研削形)インサートにより、G級品に近い高精度と、M級品と同などの価格で経済的。
- 用途
- 倣い加工用
中・大型金型の荒・中仕上げ加工
外刃
- 被削材
- 鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄
- 精度
- M
- コーティング
- MP1220
- ブレーカ
- M
- 内容量
- 1セット(10個)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ



















