カテゴリ

  • 切削工具(184)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(15)
  • P・O・Pプロダクツ(1,265)
  • Panasonic(パナソニック)(541)
  • BIGM(丸山製作所)(352)
  • ノーブランド(231)
  • 京セラ(198)
  • 住友電工ハードメタル(197)
  • タンガロイ(157)
  • ホンダ(132)
  • 日東工器(131)
  • TRUSCO(129)
  • 新越ワークス(Three Snow)(128)
  • StarTech.com(117)
  • ケナメタル(115)
  • フェリック(114)
  • 黒田精工(112)
  • ハンマーキャスター(88)
  • INAX(LIXIL)(88)
  • コクヨ(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SN」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNMG-MS 三菱マテリアルチップ SNMG-MS三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-MS 三菱マテリアルチップ VNMG-MS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷
チップ TNMG-FS 三菱マテリアルチップ TNMG-FS三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート SNMG-FP 三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-FP三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途仕上げ切削用形状正方形90°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ SNGG 三菱マテリアルチップ SNGG三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG-FH 三菱マテリアルチップ SNMG-FH三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SEMT-JH 三菱マテリアルチップ SEMT-JH三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGG-FS 三菱マテリアルチップ TNGG-FS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMA 三菱マテリアルチップ SNMA三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番155-9893材質F7030形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7寸法D1(mm)12.7逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.3寸法S1(mm)3.18寸法F1(mm)1.4寸法Re(mm)1.0穴の形状-チップブレーカなし
チップ TNGG-FS 三菱マテリアルチップ TNGG-FS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SEMT-FT 三菱マテリアルチップ SEMT-FT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ GY2M 三菱マテリアルチップ GY2M三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ DCET-SN 三菱マテリアルチップ DCET-SN三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCET-SN 三菱マテリアルチップ CCET-SN三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMG-F-FS 三菱マテリアルチップ DNMG-F-FS三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(SNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(SNMG)三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状正方形90°材質CVDコーティング逃げ角(度)0頂角(°)90材種MC6125材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプインサート:ネガティブ
チップ SEEN 三菱マテリアルチップ SEEN三菱マテリアル
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアルインサート CVDアルミリッチコーティング MV1020三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
7,698税込8,468
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途外径加工
ハイブリッドミル 三菱マテリアルハイブリッドミル三菱マテリアル
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
刃数2
チップ SEMT-JM 三菱マテリアルチップ SEMT-JM三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアルWSX445形用 ブレーカ付きインサート三菱マテリアル
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
カッタチップ 三菱マテリアルカッタチップ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ TN-MS 三菱マテリアルチップ TN-MS三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS 三菱マテリアルディンプルバーチップ・スティックバーチップ TPGH-FS三菱マテリアル
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面材質NX2525形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMN 三菱マテリアルチップ SNMN三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアルインサート PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ TPGH-FS 三菱マテリアルチップ TPGH-FS三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.2逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ GY 三菱マテリアルチップ GY三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
穴の形状-
関連キーワード
nsn特集
  • おすすめ人気ランキング
  • nsn
  • sn65