カテゴリ

  • 切削工具(250)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(38)
  • BIGM(丸山製作所)(749)
  • 京セラ(277)
  • 大阪魂(246)
  • イスカル(218)
  • サンドビック(204)
  • CKD(203)
  • タンガロイ(180)
  • 住友電工ハードメタル(176)
  • ParkerTAIYO(157)
  • ケナメタル(152)
  • TRUSCO(146)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(144)
  • エスコ(120)
  • ワルター(120)
  • メディアカバーマーケット(118)
  • ニッセイ(99)
  • 日研工作所(96)
  • MSTコーポレーション(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「T30」の検索結果

250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアルインパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
チップ SEMT 三菱マテリアルチップ SEMT三菱マテリアル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷
チップ JOMT-ZZSR-JM 三菱マテリアルチップ JOMT-ZZSR-JM三菱マテリアル
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)2.78チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状長方形切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SEET 三菱マテリアルチップ SEET三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
トラスコ品番686-3965材質VP30RT形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ JOMW-ZZSR-FT 三菱マテリアルチップ JOMW-ZZSR-FT三菱マテリアル
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)2.78チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状多角形切刃長さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ DCMW 三菱マテリアルチップ DCMW三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCGT 三菱マテリアルチップ CCGT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOET-JL 三菱マテリアルチップ SOET-JL三菱マテリアル
9,798税込10,778
1箱(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ GPMT-U2 三菱マテリアルチップ GPMT-U2三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ドリルインサート 三菱マテリアルドリルインサート三菱マテリアル
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ DCGT-F 三菱マテリアルチップ DCGT-F三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCMT-FM 三菱マテリアルチップ CCMT-FM三菱マテリアル
8,598税込9,458
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCGT-AZ 三菱マテリアルチップ DCGT-AZ三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
材質MP8010形状正方形90°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CCMT 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CCMT三菱マテリアル
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカMK切削領域中切削穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80
難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT)三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ TCMW 三菱マテリアル旋削用チップ TCMW三菱マテリアル
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCMW 三菱マテリアルチップ SCMW三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT-JM 三菱マテリアルチップ SOMT-JM三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
形状正方形90°コーナー半径(mm)0.8切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号FS-P等級記号G
チップ DCGT-SMG 三菱マテリアルチップ DCGT-SMG三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WNMG-MP 三菱マテリアルチップ WNMG-MP三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT 三菱マテリアルチップ SOMT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアルインパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。刃数4材質高靭性超硬母材(UWC)表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)ねじれ角43・45°
チップ JDMT-ZDSR-JM 三菱マテリアルチップ JDMT-ZDSR-JM三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷
材質VP30RTコーナー半径(mm)2厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
8,498税込9,348
1本
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)8材質極超微粒子超硬刃数3表面処理VFコート
4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB 三菱マテリアル4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB三菱マテリアル
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。
用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB 三菱マテリアル4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。
用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
4枚刃ミラクルボールエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃ミラクルボールエンドミル(M)三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
刃数4材質極超微粒子超硬
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
インサート CVDアルミリッチコーティング MV1020 三菱マテリアルインサート CVDアルミリッチコーティング MV1020三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
高いAl含有比率と高い硬さを兼ね備えるAl-Richコーティングを技術の採用により、硬さに加え対酸化性も大幅に向上させたことで、優れた耐摩耗性を実現したインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、析出硬化系ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄。材質MV1020RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-MM 三菱マテリアルチップ TCMT-MM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-MS 三菱マテリアルチップ WNMG-MS三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
wt30201特集