カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • イスカル(2)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(9)
  • タンガロイ(6)
  • ハーマンビルツ(2)
  • ワルター(5)
  • 京セラ(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TCMT090204」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TCMT 三菱マテリアル

    チップ TCMT

    三菱マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCMT 三菱マテリアル

    チップ TCMT

    三菱マテリアル
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)9.6内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TC 三菱マテリアル

    チップ TC

    三菱マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ TCMT-MM 三菱マテリアル

    チップ TCMT-MM

    三菱マテリアル
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCMT 三菱マテリアル

    チップ TCMT

    三菱マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1パック(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7125

    三菱マテリアル
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正三角形
  • 難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT) 三菱マテリアル

    難削材旋削加工用インサート MP9025 (TCMT)

    三菱マテリアル
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、。耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
    用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MP7135

    三菱マテリアル
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正三角形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正三角形ポジ MC7115

    三菱マテリアル
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
    コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状正三角形
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。
    勝手左厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカLPコーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (TCMT)

    三菱マテリアル
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
    用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TCMT)

    三菱マテリアル
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
  • チップ TCMT-LM 三菱マテリアル

    チップ TCMT-LM

    三菱マテリアル
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TCMT-FM 三菱マテリアル

    チップ TCMT-FM

    三菱マテリアル
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    材質VP15TF形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップカテゴリ
関連カテゴリ