三菱マテリアル
旋削用インサート(サーメット)
炭素鋼・合金鋼、軟鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ大きなすくい角により切れ味良好。インサートへの溶着を防止し、仕上げ面の白濁を抑制。最適化されたブレーカ突起により幅広い切りくず処理を実現。
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
ブレーカ
LP
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全56種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
材種
MP3115
MX3115
形状
正三角形
菱形55°
菱形80°
56種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81257377
CPMH080204-LP MP3115
菱形80°
7.94
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257709
CCMT09T302-LP MP3115
菱形80°
9.525
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257770
TPMH160304-LP MX3115
正三角形
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257946
CCMT060204-LP MX3115
菱形80°
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258235
TPMH090204-LP MP3115
正三角形
5.56
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258296
TCMT110204-LP MX3115
正三角形
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258610
CPMH090308-LP MX3115
菱形80°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258671
DCMT11T304-LP MX3115
菱形55°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258987
TPMH090204-LP MX3115
正三角形
5.56
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259696
TPMH110308-LP MP3115
正三角形
6.35
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259818
CCMT09T302-LP MX3115
菱形80°
9.525
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259897
DCMT070208-LP MP3115
菱形55°
6.35
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260010
CPMH090304-LP MX3115
菱形80°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
10,400
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260457
CPMH090304-LP MP3115
菱形80°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260597
CPMH080208-LP MP3115
菱形80°
7.94
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260640
TCMT090204-LP MX3115
正三角形
5.56
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261419
DCMT11T308-LP MX3115
菱形55°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261726
DCMT070202-LP MX3115
菱形55°
6.35
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
9,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261900
DCMT070204-LP MP3115
菱形55°
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262015
CCMT09T308-LP MX3115
菱形80°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262058
CCMT060202-LP MX3115
菱形80°
6.35
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262408
TPMH160302-LP MP3115
正三角形
9.525
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263555
CCMT060202-LP MP3115
菱形80°
6.35
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263790
CPMH080208-LP MX3115
菱形80°
7.94
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263817
TCMT110208-LP MX3115
正三角形
6.35
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264018
CCMT09T304-LP MX3115
菱形80°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264131
TPMH110304-LP MP3115
正三角形
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264998
CPMH080204-LP MX3115
菱形80°
7.94
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
8,200
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265829
TPMH110302-LP MX3115
正三角形
6.35
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266231
TPMH110308-LP MX3115
正三角形
6.35
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266355
CCMT09T304-LP MP3115
菱形80°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266721
TPMH160308-LP MX3115
正三角形
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266967
DCMT11T302-LP MX3115
菱形55°
9.525
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267920
TCMT090202-LP MP3115
正三角形
5.56
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268191
TPMH160302-LP MX3115
正三角形
9.525
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268891
CCMT060204-LP MP3115
菱形80°
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
10,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268909
TCMT090202-LP MX3115
正三角形
5.56
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268979
DCMT11T308-LP MP3115
菱形55°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269085
DCMT11T304-LP MP3115
菱形55°
9.525
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269119
DCMT070208-LP MX3115
菱形55°
6.35
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
9,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269496
TPMH090202-LP MX3115
正三角形
5.56
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269557
TCMT110208-LP MP3115
正三角形
6.35
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269810
TCMT090204-LP MP3115
正三角形
5.56
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270117
TCMT110204-LP MP3115
正三角形
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270135
DCMT11T302-LP MP3115
菱形55°
9.525
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270266
CPMH090308-LP MP3115
菱形80°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MP3115
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270537
TCMT110202-LP MP3115
正三角形
6.35
0.2
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270905
TPMH110304-LP MX3115
正三角形
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)
MX3115
¥
9,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270939
DCMT070204-LP MX3115
菱形55°
6.35
0.4
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MX3115
¥
9,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271070
CCMT09T308-LP MP3115
菱形80°
9.525
0.8
あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)
MP3115
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ