カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(344)
  • Festo(305)
  • SMC(131)
  • 潤工社(103)
  • タンガロイ(71)
  • 住友重機械工業(30)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • イスカル(22)
  • CKD(22)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • エスコ(15)
  • エフピコチューパ(15)
  • ニッサン(15)
  • エフピコ(14)
  • ARUBA(アルバ)(14)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
  • サンワダイレクト(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-04」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング) 三菱マテリアル4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)三菱マテリアル
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌日出荷
メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M)三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアルアルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)三菱マテリアル
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
用途アルミニウム合金加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材アルミニウム合金刃先形状シャープコーナー
4枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル4枚刃MSTARエンドミル(J)三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬表面処理MSコート
2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARラジアスエンドミル三菱マテリアル
4,998税込5,498
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
4枚刃ミラクルボールエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃ミラクルボールエンドミル(M)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
刃数4材質極超微粒子超硬
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB 三菱マテリアル4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。
用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB 三菱マテリアル4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。
用途アルミインペラの高能率加工材質超極微粒子超硬刃数4表面処理DLCコーティングねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミルカテゴリ
関連カテゴリ