新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
ドリルのシンニング形状Xシンニング
ドリル先端角度(°)135
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍の長寿命です。幅広い被削材にご使用いただけます。加工用途に適した先端形状により、高精度加工を実現しています。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。
トラスコ品番298-8691
材質高級高合金HSS
全長(mm)85
溝長(mm)35
シャンク径(Φmm)4
刃径(Φmm)3.25
表面処理バイオレットコーティング(VA)
有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
材質コバルトハイス
シャンク形状エンドミルシャンク
ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
関連キーワード