カテゴリ

  • 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • SMC(80)
  • 住友重機械工業(72)
  • Festo(65)
  • TP-LINK(35)
  • サカエ(34)
  • ボンマックス(34)
  • コクヨ(29)
  • タンガロイ(28)
  • エスコ(24)
  • 常磐精工(24)
  • IDEC(和泉電気)(23)
  • キャニオン(19)
  • KTC(17)
  • リンナイ(16)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • エフピコ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • SIEMENS(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap6」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング) 三菱マテリアル

    4枚刃エムエスプラス制振 超硬スクエアエンドミル(セミロング)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーカー独自のコーティング技術により、(Al、Ti)Nと(Al、Cr)Nを積層化し、一般部品加工から金型加工まで幅広いニーズに応える性能をプラスしたエンドミルです。
    用途立ち壁の仕上げ加工用。材質MS Plusコーティング表面処理(Al、Ti、Cr)N系積層コーティング
  • 2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARエンドミル(M)

    三菱マテリアル(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
    用途汎用材質極超微粒子超硬形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 2枚刃 汎用エンドミル ロング刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ロング刃

    三菱マテリアル(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS刃数2
  • 2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長全長を採用しており、最も汎用性に富んだエンドミルです。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARエンドミル(J)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用2枚刃スクエアエンドミルのセミロング刃長タイプです
  • エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル

    エムスターハイパワーエンドミル(M)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
    用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
  • 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARロングネックエンドミル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途深彫り加工用仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)刃数2被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
  • 4枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル

    4枚刃MSTARエンドミル(J)

    三菱マテリアル
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬刃数4表面処理MSコート
  • アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアル

    アルミニウム合金加工用2枚刃超硬エンドミル(M)

    三菱マテリアル
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工率と良好な加工精度を実現します。
    用途アルミニウム合金加工用材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数2被削材アルミニウム合金刃先形状シャープコーナー
  • 2枚刃 キー溝用エンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃 キー溝用エンドミル

    三菱マテリアル
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    キー溝加工の専用エンドミルです。プラスの外径許容差タイプです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2タイププラス公差被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金刃先ピンカド公差(mm)0~+0.020ねじれ角(°)15
  • エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル

    エムスターハイパワーエンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。
    用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
  • チップ WCMT 三菱マテリアル

    チップ WCMT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別ポジ形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面ブレーカの有無片面
  • 2枚刃 キー溝用エンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃 キー溝用エンドミル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    キー溝加工の専用エンドミルです。マイナスの外形許容差タイプです。
    用途キー溝加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2タイプマイナス公差被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミ合金刃先ピンカド公差(mm)0~-0.020ねじれ角(°)15
  • 4枚刃ミラクルボールエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃ミラクルボールエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • 2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。刃先強化タイプ。
    用途多機能用形状円形刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。オールラウンドタイプ。
    用途多機能用形状円形刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。切れ味重視。低抵抗タイプ。
    用途多機能用形状円形刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。両面使用でありながら低切削抵抗ダブルポジ刃形を採用し、多刃による高能率加工を実現します。従来品よりインサートを厚く設計することで、高送りなどの負荷がかかる加工に対応します。
    用途正面削り用形状正七角形精度M厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15刃先丸ホーニング刃穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面逃げ角(°)0
  • 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    汎用2枚刃ラジアスエンドミル
    用途スミR加工用材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
  • 2枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃エムスターエンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
    材質極超微粒子超硬刃数2表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
関連キーワード
エンドミルカテゴリ