汎用ミーリング材種MP1200
多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。
さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。
多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。
コーナチェンジの際に振れが発生しにくく、各切れ刃寿命のばらつきを低減します。
底面の広い着座面と2カ所の回転止めにより、強固なクランプシステムを実現し、切削中にインサートが動くことを抑制します。
中・高切込み加工時には切りくず流れとすくい方向を同一とすることで、低抵抗を実現します。
刃先強化タイプ。
- 用途
- 多機能用
- 形状
- 円形
- 刃先
- 丸ホーニング刃
- 穴の有無
- あり・一部円筒穴+片面(40-60°)
- ブレーカの有無
- 片面
- 内容量
- 1セット(10個)
旋盤用 の新着商品
カテゴリ




















