カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • SMC(4)
  • プラス[家具](4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar40-04-a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難削材加工用ラジアスカッタ 三菱マテリアル難削材加工用ラジアスカッタ三菱マテリアル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)三菱マテリアル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-22.5
高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ) 三菱マテリアル高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ)三菱マテリアル
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-25
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ)三菱マテリアル
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ)三菱マテリアル
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。
用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ 三菱マテリアルWJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ アーバタイプ三菱マテリアル
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
af40-04d特集