カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- ホンダ(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- サカセ化学工業(8)
- エスコ(6)
- サカエ(6)
- ARCOL(OHMITE)(6)
- SMC(5)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SapiSelco(4)
- Y2K(4)
- アズワン(3)
- グンゼ(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- 伊東電機(3)
- 富士倉(3)
- HKS(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「as-101」の検索結果

超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ
三菱マテリアル¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から3日以内出荷切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh237規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6109全長(mm)OAL:150.8シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:10.1フルート長(mm)LCF:85.8使用可能長さ(mm)LU:52.3機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8接続径(Φmm)DCON:62
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh236規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6114全長(mm)OAL:117.8シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:10.1フルート長(mm)LCF:54.8使用可能長さ(mm)LU:32.1機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8接続径(Φmm)DCON:60
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh238規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4559全長(mm)OAL:183.8シャンク長(mm)LS:63切削径(Φmm)DC:10.1フルート長(mm)LCF:117.8使用可能長さ(mm)LU:82.6機能長さ(mm)LF:182寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8接続径(Φmm)DCON:63