曜日別特売

超硬ソリッドドリルDVAS

超硬ソリッドドリルDVAS - 三菱マテリアル超硬ソリッドドリルDVAS - 三菱マテリアル超硬ソリッドドリルDVAS - 三菱マテリアル超硬ソリッドドリルDVAS - 三菱マテリアル超硬ソリッドドリルDVAS - 三菱マテリアル超硬ソリッドドリルDVAS - 三菱マテリアル超硬ソリッドドリルDVAS - 三菱マテリアル超硬ソリッドドリルDVAS - 三菱マテリアル

超硬ソリッドドリル。
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。

刃数
2
先端角(°)
140
勝手
R
ねじれ角(°)
30
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全209種類を絞り込む
全長(mm)
切削径(Φmm)
209種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
シャンク長(mm)
首下長(mm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257070DVAS1260X03S140 DP1120130.30.181596512.6
¥36,400
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257131DVAS0460X05S060 DP1120105.80.03457444.6
¥20,500
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257438DVAS0490X05S060 DP1120105.90.03457444.9
¥20,500
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257499DVAS1650X03S180 DP11201530.317638316.5
¥49,100
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257596DVAS0330X05S060 DP112087.60.02649283.3
¥19,100
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257621DVAS0400X08S060 DP112092.70.02941474
¥23,000
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81257745DVAS1040X03S120 DP1120117.90.118595310.4
¥30,200
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258068DVAS0310X08S060 DP112087.60.02340413.1
¥22,800
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258217DVAS1500X08S160 DP1120227.70.3885716515
¥68,400
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258357DVAS0860X08S100 DP1120155.60.151998.6
¥33,500
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258366DVAS0310X05S060 DP112087.60.02349283.1
¥19,100
¥14,980
¥16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258391DVAS0330X03S060 DP112076.60.02349213.3
¥16,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258436DVAS0480X08S060 DP1120105.90.03144574.8
¥24,100
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258567DVAS1040X08S120 DP1120183.90.1576211610.4
¥41,200
¥32,980
¥36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258628DVAS0700X05S080 DP1120110.30.05250567
¥24,400
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258637DVAS1490X03S160 DP1120142.70.277617514.9
¥41,200
¥32,980
¥36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258655DVAS0380X08S060 DP112092.70.02841463.8
¥23,000
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258750DVAS0850X05S100 DP1120128.50.10855688.5
¥28,400
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258759DVAS0820X03S100 DP1120101.50.07453438.2
¥25,400
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258786DVAS1450X03S160 DP1120142.60.244637314.5
¥39,800
¥31,980
¥35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258969DVAS1040X05S120 DP1120150.90.164618410.4
¥34,200
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258996DVAS1020X08S120 DP1120183.90.1556211610.2
¥41,200
¥32,980
¥36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259057DVAS0450X08S060 DP1120100.80.03343524.5
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259188DVAS1900X05S200 DP1120220.50.556215219
¥87,000
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259389DVAS0840X03S100 DP1120101.50.07953438.4
¥25,400
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259477DVAS0680X08S080 DP1120131.20.07549776.8
¥27,500
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259660DVAS0820X05S100 DP1120128.50.10555688.2
¥28,400
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259669DVAS0350X08S060 DP112087.60.02440413.5
¥22,800
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259730DVAS1280X05S140 DP1120169.30.2265910412.8
¥41,400
¥32,980
¥36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259800DVAS0610X08S080 DP1120131.10.06654726.1
¥27,200
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259809DVAS1020X05S120 DP1120150.90.129618410.2
¥34,200
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259845DVAS1050X03S120 DP1120117.90.128595310.5
¥30,200
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260046DVAS0840X08S100 DP1120155.50.12156948.4
¥32,500
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260055DVAS1470X03S160 DP1120142.70.221617514.7
¥41,200
¥32,980
¥36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260080DVAS0360X05S060 DP112092.70.02850323.6
¥19,400
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260211DVAS0430X08S060 DP1120100.80.03643524.3
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260360DVAS0630X03S080 DP112089.10.04651336.3
¥20,400
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260387DVAS1080X03S120 DP11201180.127575510.8
¥31,300
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260545DVAS0430X03S060 DP112086.80.02756254.3
¥16,900
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260649DVAS0630X05S080 DP1120110.10.06453526.3
¥23,300
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260667DVAS0340X03S060 DP112076.60.02449213.4
¥16,000
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260755DVAS1300X05S140 DP1120169.40.1966010413
¥41,400
¥32,980
¥36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260780DVAS1410X05S160 DP1120187.60.2976511614.1
¥45,200
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260789DVAS0880X08S100 DP1120155.60.10251998.8
¥33,500
¥26,980
¥29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260999DVAS1030X03S120 DP1120117.90.126595310.3
¥30,200
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261017DVAS1450X05S160 DP1120187.60.3446511614.5
¥45,200
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261069DVAS1070X03S120 DP1120117.90.117575510.7
¥31,300
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261105DVAS0660X08S080 DP1120131.20.07349776.6
¥27,500
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261157DVAS1300X08S140 DP1120208.40.2986014313
¥53,300
¥41,980
¥46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261191DVAS1060X03S120 DP1120117.90.126575510.6
¥31,300
¥24,980
¥27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする