カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- RS PRO(10)
- 伊東電機(9)
- サカエ(6)
- エスコ(4)
- NOK(3)
- SMC(2)
- サンドビック(2)
- Lustro ware(ラストロウェア)(2)
- ハマイ(2)
- HKS(2)
- Delta Plus(デルタプラス)(2)
- カスタム(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 三菱ふそう(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「as-107」の検索結果
特価

超硬ソリッドドリル DSAシリーズ 超耐熱合金用 DSASシリーズ
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。
DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSASシリーズ
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。内部給油式です。耐熱合金用
耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)
三菱マテリアル¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から3日以内出荷切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh255規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7730全長(mm)OAL:150.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.7フルート長(mm)LCF:89.9使用可能長さ(mm)LU:55.4機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh256規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7728全長(mm)OAL:183.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.7フルート長(mm)LCF:122.9使用可能長さ(mm)LU:87.5機能長さ(mm)LF:182寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh254規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4576全長(mm)OAL:117.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:10.7フルート長(mm)LCF:56.9使用可能長さ(mm)LU:34機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.9接続径(Φmm)DCON:58