カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- NOK(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- ユニット(2)
- アリート(ariete)(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- トクソー技研(1)
- LandField(1)
「as-127」の検索結果
特価

超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh313規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7724全長(mm)OAL:130.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.7フルート長(mm)LCF:67.3使用可能長さ(mm)LU:40.4機能長さ(mm)LF:128寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh314規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6134全長(mm)OAL:169.3シャンク長(mm)LS:60切削径(Φmm)DC:12.7フルート長(mm)LCF:106.3使用可能長さ(mm)LU:65.8機能長さ(mm)LF:167寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.3接続径(Φmm)DCON:60