カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • SMC(33)
  • TRUSCO(8)
  • brembo(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • ホンダ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • DNライティング(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 潤工社(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • Lustro ware(ラストロウェア)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • PIRELLI(ピレリ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as1100」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル

    三菱マテリアル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
  • DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSASシリーズ 三菱マテリアル

    DSAS 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSASシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    3日以内出荷
    新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。内部給油式です。耐熱合金用
  • 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

    三菱マテリアル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
    用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
  • 超硬ソリッドドリルDVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリルDVAS

    三菱マテリアル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌々日出荷
    超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。
    刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
  • 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル

    座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

    三菱マテリアル
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。 独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。 切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。
    用途座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。 穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh263規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6110全長(mm)OAL:118シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:11フルート長(mm)LCF:57使用可能長さ(mm)LU:35機能長さ(mm)LF:116寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh265規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-6168全長(mm)OAL:184シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:11フルート長(mm)LCF:123使用可能長さ(mm)LU:90機能長さ(mm)LF:182寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh264規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    トラスコ品番709-9336全長(mm)OAL:151シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:11フルート長(mm)LCF:90使用可能長さ(mm)LU:57機能長さ(mm)LF:149寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:58
ドリルカテゴリ