カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(2,372)
  • BIGM(丸山製作所)(248)
  • SMC(164)
  • MAZDA(マツダ)(143)
  • イトーキ(117)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(54)
  • オカムラ(岡村製作所)(30)
  • エスコ(18)
  • シンコー(17)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(16)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(12)
  • SHIMANO(シマノ)(12)
  • YKK AP(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • HIT(ヒット)(5)
  • ニッサン(4)
  • ATEN(4)
  • 大阪魂(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-9」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサート 三菱マテリアルインサート三菱マテリアル
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チップブレーカなし
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-CCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8130 (NP-CCGW)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌々日出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。衝撃による膜の剥離が生じ難く、優れた耐欠損性を発揮、耐衝撃性と耐チッピング性を高め、下層部は焼結体との付着強度を向上。最も耐欠損性に優れ、不安定な切削状態や強断続切削加工に適しています。
用途断続切削加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8130ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)9.525
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8220 (NP-CCGW)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現。連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 汎用加工に形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8220ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC5110 (NP-CCGW)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ねずみ鋳鉄の低速連続加工において抜群の耐摩耗性を発揮。低剛性ワークでも高い面品位を実現。高靭性CBN母材に耐摩耗性の高いコーティング膜を採用することで、耐摩耗性と耐チッピング性を両立したCBN材種。BC5110は、耐摩耗性の高いコーティングと高靭性CBN母材により、コーティングをしていない従来品と比較し、耐摩耗性に優れ、高い面品位を実現します。
用途ねずみ鋳鉄の低速連続加工仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC5110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-CCGW)三菱マテリアル
5,198税込5,718
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8120 (NP-CCGW)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌々日出荷から8日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐剥離性と付着強度を向上させ、下層部は焼結体との密着力を高めた構造。耐摩耗性・耐欠損性のバランスに優れ、幅広い加工領域に対応します。
用途連続切削加工 ─ 中断続切削加工形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-CCGW)三菱マテリアル
5,198税込5,718
1箱(1個)
翌々日出荷から8日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
用途連続切削 ─ 中断続切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応等級記号G
高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW) 三菱マテリアル高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8105 (NP-CCGW)三菱マテリアル
4,998税込5,498
1箱(1個)
翌々日出荷から3日以内出荷
連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。切削加工面の粗さを向上させます。潤滑性と耐摩耗性を両立し、耐剥離性と付着強度を向上。面粗さRa 0.6μm, Rz 2.4μm 以下の仕上げ加工に適しています。
用途高速仕上げ加工・仕上げ面粗さ重視の加工に。形状ひし形80°厚さ(mm)3.97タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8105ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G内接円IC(mm)9.525
チップカテゴリ
関連カテゴリ