カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • SMC(453)
  • オカムラ(岡村製作所)(78)
  • バクマ工業(64)
  • YAMAHA(ヤマハ)(64)
  • エスコ(51)
  • EVANS(47)
  • ホンダ(17)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(14)
  • エレコム(13)
  • TRUSCO(13)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • ベクトン・ディッキンソン(12)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 西邦工業(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • タンガロイ(7)
  • 伊東電機(7)
  • サンワサプライ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd10」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティングねじれ角(°)30
バイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ 三菱マテリアルバイオレットコーティングヘリカルエンドミルRツキ三菱マテリアル
30,980税込34,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
刃数6材質極超微粒子超硬
スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアルスマートミラクルエンドミル三菱マテリアル
25,980税込28,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
ミラクルR付エンドミル 三菱マテリアルミラクルR付エンドミル三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から6日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB 三菱マテリアル6枚刃セラミックラジアスエンドミル CE6SRB三菱マテリアル
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(側面加工)材質セラミック刃数6表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアルインパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB 三菱マテリアル4枚刃セラミックラジアスエンドミル CE4SRB三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
耐熱性に優れるセラミックを採用したラジアスエンドミル。Ni基耐熱合金を切削熱で易削化する、高能率加工に適しています。耐熱合金の加工に最適化した独自のシームレス形状により、高負荷加工における耐欠損性を向上。Ni基耐熱合金を加工時の高温、高負荷に耐える、高剛性形状と特殊ネガ刃型。高速、高送りの切削条件においても、工具の引き抜かれが発生しないよう、ねじれ角を最適化。ポケット溝加工に適した4枚刃と側面加工に適した6枚刃をラインナップ。
用途Ni基耐熱合金の高能率加工(ポケット溝加工)材質セラミック刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J) 三菱マテリアル4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
VC-4JCのラジアスタイプです。ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。
用途スミR加工用刃数4材質極超微粒子超硬表面処理ミラクルコーティングねじれ角(°)30
ミラクルラジアスエンドミル 三菱マテリアルミラクルラジアスエンドミル三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
材質極超微粒子超硬
高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ 三菱マテリアル高硬度加工用エンドミル インパクトミラクルレボリューションVFRPSRB VFRPSRBDシリーズ三菱マテリアル
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐酸化性と潤滑性に優れる新開発の(Al、Cr、Si)N系コーティングと耐摩耗性と高密着性で実績の高い(Al、Ti、Si)Nコーティングの組み合わせで、高硬度鋼加工で優れた耐摩耗性を発揮する新コーティングのエンドミルです。高硬度鋼加工用。
インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアルインパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)三菱マテリアル
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。刃数4材質高靭性超硬母材(UWC)表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)ねじれ角43・45°
2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃ミラクル40ラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
難削材加工用エンドミル SMART MIRACLE VQN4 VQNシリーズ 三菱マテリアル難削材加工用エンドミル SMART MIRACLE VQN4 VQNシリーズ三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
8日以内出荷
超耐熱合金加工用。
エンドミルカテゴリ