カテゴリ

  • 切削工具(22)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • タンガロイ(22)
  • 京セラ(15)
  • イスカル(11)
  • ワルター(10)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • ケナメタル(5)
  • テグテックジャパン(4)
  • SANDVIK(3)
  • サンドビック(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ccmt120408」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
鋼旋削用ローグレード材種 三菱マテリアル鋼旋削用ローグレード材種三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MP7135三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質UE6020厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7125三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ポジ MC7115三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状80°菱形
チップ CCMT 三菱マテリアルチップ CCMT三菱マテリアル
16,980税込18,678
1パック(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-MW 三菱マテリアルチップ CCMT-MW三菱マテリアル
14,980税込16,478
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CCMT 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ CCMT三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカMK切削領域中切削穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80
難削材旋削加工用インサート MP9015 (CCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9015 (CCMT)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9015:汎用性に優れる第一推奨材種。
用途耐熱合金:中~荒切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
チップ CCMT-MM 三菱マテリアルチップ CCMT-MM三菱マテリアル
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MT9005 (CCMT)三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。超硬材種(ノンコート) MT9005:耐熱性・耐塑性変形が最も高い超硬合金。
用途チタン合金:高速切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MT9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9025 (CCMT)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9025:刃先安定性重視のローグレード材種。
用途耐熱合金:断続・軽~荒切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
難削材旋削加工用インサート MP9005 (CCMT) 三菱マテリアル難削材旋削加工用インサート MP9005 (CCMT)三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
超耐熱合金旋削加工の”突発欠損、切りくずトラブル完全解消”。Al含有量をアップした”アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。PVDコーテッド材種 MP9005:耐摩耗性重視のハイグレード材種。
用途耐熱合金:仕上げ~中切削形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MP9005ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ CCMT 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5125シリーズ CCMT三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカMK切削領域中切削穴の有無あり材種MC5125RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (CCMT)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M
チップ CCMT-MP 三菱マテリアルチップ CCMT-MP三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M
チップ CCMT-MW 三菱マテリアルチップ CCMT-MW三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップカテゴリ
関連カテゴリ