カテゴリ

  • 切削工具(14)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • SMC(304)
  • エスコ(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
  • イスカル(19)
  • 岡部工具(19)
  • KITACO(15)
  • テグテックジャパン(15)
  • イワタツール(14)
  • サンワサプライ(14)
  • ホンダ(13)
  • ニッサン(12)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • CKD(8)
  • CREE(8)
  • TAKEGAWA(武川)(7)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • サンドビック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd12」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃 センターカットエンドミル(M)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C 三菱マテリアル

    3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。 最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。 3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。 3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。 小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工材質極超微粒子超硬刃数3先端角(°)45表面処理MS plusシャンク径公差h6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル

    4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
    用途汎用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • 4枚刃センターカットエンドミル ロング刃 三菱マテリアル

    4枚刃センターカットエンドミル ロング刃

    三菱マテリアル
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    深彫り、仕上用に適します。センタカットタイプで縦送りも可能です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド刃先ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~+0.020
  • 4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃MSTARエンドミル(M)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途汎用仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金表面処理MSコーティング刃先ピンカドねじれ角(°)30
  • 4枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル

    4枚刃MSTARエンドミル(J)

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル材質極超微粒子超硬刃数4表面処理MSコート
  • 超硬ノンコートエンドミル 三菱マテリアル

    超硬ノンコートエンドミル

    三菱マテリアル
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドエンドミル
    用途汎用
  • 4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル

    4枚刃エムスターエンドミル(S)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
    材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
  • CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル 三菱マテリアル

    CFRP加工用CVDダイヤモンドコーティングエンドミル

    三菱マテリアル
    66,980税込73,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • 銅電極加工用4枚刃CRNエンドミル(J) 三菱マテリアル

    銅電極加工用4枚刃CRNエンドミル(J)

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    刃数4
  • 自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ  MP4EC 4枚刃 三菱マテリアル

    自動旋盤用エンドミル MS plusエンドミルシリーズ MP4EC 4枚刃

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    小型自動盤にこだわった耐欠損性とバリの低減。刃先を酷使する加工においても欠けの無い安定した加工を実現。高靭性母材の採用:靭性の高い超硬母材を採用することで、耐欠損性が向上し、安定した加工を実現します。切れ刃形状の最適化:すくい角の最適化を行うことで、バリの抑制を実現します。刃先処理の改善:Φ6mm以上に微小ギャッシュランドを採用し、刃先の耐欠損性が向上しました。工具刃長・全長の最適化:小型自動旋盤刃物台での突出しを考慮した刃長、全長を採用しました。炭素鋼からステンレス鋼まで、幅広い被削材に適したコーティング MS plus。メーカー独自のコーティング技術により,(Al,Ti)N と(Al,Cr)N を積層化。幅広い被削材に対応可能なコーティングです。
    用途自動盤での炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の切削加工材質極超微粒子超硬刃数4全長(mm)50表面処理MS plusシャンク径公差h6ねじれ角(°)30
  • 4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ 三菱マテリアル

    4枚刃センタカット 超硬スクエアエンドミル ミディアム刃長 M C4MCDシリーズ

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    極超微粒子超硬合金を採用しており、調質鋼、銅合金の加工に性能を発揮します。被削材:一般鋼材、プリハードン鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、チタン合金、耐熱合金、銅合金。
  • グラファイト加工用4枚刃ダイヤモンドコートエンドミル(J) 三菱マテリアル

    グラファイト加工用4枚刃ダイヤモンドコートエンドミル(J)

    三菱マテリアル
    64,980税込71,478
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート) 三菱マテリアル

    MSTAR4枚刃自動旋盤用エンドミル (エキストラショート)

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
エンドミルカテゴリ