カテゴリ

  • 切削工具(70)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(2)
  • 京セラ(116)
  • タンガロイ(100)
  • 住友電工ハードメタル(96)
  • イスカル(33)
  • ワルター(25)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(21)
  • ケナメタル(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
  • テグテックジャパン(10)
  • SANDVIK(6)
  • 三菱(6)
  • サンドビック(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnmg1204」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアルインサート PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
869税込956
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形
旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガ MC6135三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
旋削用インサート 80°菱形ネガ サーメット NX3035 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガ サーメット NX3035三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌々日出荷
組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。
用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ひし形
インサート PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアルインサート PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115 三菱マテリアル旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
旋削用インサート 80°菱形ネガ MC5125 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ネガ MC5125三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
チップ CNMG-MA 三菱マテリアルチップ CNMG-MA三菱マテリアル(2件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135 三菱マテリアルステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135三菱マテリアル
7,298税込8,028
1箱(10個)
4日以内出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工頂角(°)80形状ひし形80°材質(チップ)超硬合金精度M穴の有無ありタイプネガティブ逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカー両面材質/仕上MC6115/CVDコーティング
チップ CNMG-GH 三菱マテリアルチップ CNMG-GH三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MS 三菱マテリアルチップ CNMG-MS三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ CNMG-FH 三菱マテリアル旋削用チップ CNMG-FH三菱マテリアル
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-FH 三菱マテリアルチップ CNMG-FH三菱マテリアル
6,698税込7,368
1箱(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SH 三菱マテリアルチップ CNMG-SH三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MM 三菱マテリアルチップ CNMG-MM三菱マテリアル
7,498税込8,248
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MM 三菱マテリアルチップ CNMG-MM三菱マテリアル
6,498税込7,148
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP7035形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-GJ 三菱マテリアルチップ CNMG-GJ三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-SY 三菱マテリアルチップ CNMG-SY三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
軽切削領域(ap=0.5-1.5mm)
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-LP 三菱マテリアルチップ CNMG-LP三菱マテリアル
7,298税込8,028
1パック(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MJ 三菱マテリアルチップ CNMG-MJ三菱マテリアル
6,798税込7,478
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
難削材の中切削用両面チップブレーカ。耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-FY 三菱マテリアルチップ CNMG-FY三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕上げ領域(ap≦0.5mm)
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG 三菱マテリアルチップ CNMG三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-MH 三菱マテリアルチップ CNMG-MH三菱マテリアル
7,498税込8,248
1パック(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-RM 三菱マテリアルチップ CNMG-RM三菱マテリアル
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP7035形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-LS 三菱マテリアルチップ CNMG-LS三菱マテリアル
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-RM 三菱マテリアルチップ CNMG-RM三菱マテリアル
7,498税込8,248
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)三菱マテリアル
4,598税込5,058
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)80
旋削用インサート CNMG-MA 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MA三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途中切削用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M