カテゴリ
- 切削工具(68)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(20)
- イスカル(33)
- ケナメタル(20)
- サンドビック(8)
- セコ・ツールズ・ジャパン(21)
- タンガロイ(102)
- テグテックジャパン(9)
- ワルター(22)
- 京セラ(114)
- 住友電工ハードメタル(97)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「cnmg1204」の検索結果

インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6125
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
旋削用インサート 80°菱形ネガ サーメット NX3035
三菱マテリアル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)翌々日出荷組織の最適化および特殊合金結合相により耐摩耗性と耐欠損性が向上します。用途被削材:鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581箱(10個)翌々日出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
旋削用インサート 60°ネガ CVDコーティング MC6115
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷密着性と結晶配向制御技術を強化を図るため、Superナノテクスチャーテクノロジーを採用し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせたインサートです。用途被削材:炭素鋼、合金鋼。
鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
チップ CNMG-MA
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MC7125
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)4日以内出荷連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°菱形ネガ MP7135
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781箱(10個)4日以内出荷密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状80°菱形
チップ CNMG
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG
三菱マテリアル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)翌日出荷から7日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用チップ CNMG-FH
三菱マテリアル¥8,498~税込¥9,348~1箱(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(CNMG)
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形80°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面頂角(°)80
チップ CNMG
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(CNMG)
三菱マテリアル¥5,798税込¥6,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工形状ひし形80°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0コーティングCVD穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)80
チップ CNMG-GJ
三菱マテリアル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-MM
三菱マテリアル¥9,498~税込¥10,448~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-FH
三菱マテリアル¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-MS
三菱マテリアル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用インサート CNMG-FP
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。 高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。 大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。用途仕上げ切削用形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカ両面穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号FP等級記号M内接円IC(mm)12.7
チップ CNMG-LP
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781パック(10個)当日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-SH
三菱マテリアル¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-FY
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷仕上げ領域(ap≦0.5mm)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-LS
三菱マテリアル¥7,098~税込¥7,808~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-RM
三菱マテリアル¥8,998~税込¥9,898~1セット(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-GH
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用インサート CNMG-MA
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)翌日出荷マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。用途中切削用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
チップ CNMG-SY
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌日出荷軽切削領域(ap=0.5-1.5mm)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削用インサート CNMG-RS
三菱マテリアル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。 ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。用途荒加工用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RS等級記号M
旋削用インサート CNMG-LS
三菱マテリアル¥9,398税込¥10,3381箱(10個)翌日出荷難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。 コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。用途軽切削用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号LS等級記号M
チップ CNMG-MP
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)ほか翌日出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面