カテゴリ
- 切削工具(279)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「snmg1204」の検索結果

インサート PVDコーティング VP15TF
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
ISOターン チップ SNMG-PP
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-2121材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TH1000
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.762寸法D1(mm)5.15材種TH1000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法L(mm)12.7寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法L(mm)12.7材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP3501トラスコ品番428-6109寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501トラスコ品番429-3897寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP1501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
ISO旋削 チップ SNMG-TF
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25トラスコ品番429-5569寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76材種TP25寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ SNMG-F3M
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 ネガチップ PR120S
京セラ¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
旋削 ISOネガインサート SNMG12
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)12.7寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501寸法L(mm)12.7寸法D1(mm)5.15材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TM1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501寸法L(mm)12.7材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート SNMG12 883
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998税込¥8,7981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種883RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート SNMG12 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TS2500
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2500RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート SNMG12 890
セコ・ツールズ・ジャパン¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。890トラスコ品番428-7759寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種890寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート SNMG12 CP200
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種CP200RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート SNMG12 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76材種TM3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG
三菱マテリアル¥9,898税込¥10,8881箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面