カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- ホンダ(1,088)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- Nikon(ニコン)(18)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- イトーキ(14)
- ハーフェレ(13)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ミツビシ(10)
- イスカル(9)
- OSG(オーエスジー)(9)
- CKD(6)
- 理研製鋼(6)
- DAIKEN(旧:大建工業)(6)
- CELDUC(6)
- サンワサプライ(5)
- SMC(4)
- KITO(キトー)(4)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
- ブランドをもっと見る
「d3100」の検索結果

バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から9日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
NC用ストレートドリル NSD 31.0
三菱マテリアル¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)31溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 2MSDシリーズ
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781本5日以内出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、汎用性に富んだシリーズです。被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ
三菱マテリアル¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。