カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(41)
  • ハーフェレ(13)
  • Nikon(ニコン)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • イスカル(9)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • 理研製鋼(6)
  • CKD(5)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • サンワサプライ(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • DNライティング(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • Canon(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • アソー(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d3100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル 座ぐり用

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
    用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
  • KMC2テーパドリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパドリル

    三菱マテリアル
    48,980税込53,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアル

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
    用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
  • NC用ストレートドリル  NSD 31.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 31.0

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)31溝長(mm)150シャンク径(Φmm)32先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    72,980税込80,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ハイス
  • ロングテーパドリル LTDD 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル LTDD

    三菱マテリアル
    96,980税込106,678
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ハイス
pt100特集