カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- コガネイ(29)
- サンドビック(28)
- StarTech.com(16)
- SAMTEC(15)
- Advantech(アドバンテック)(11)
- ADVANTEC(10)
- メディアカバーマーケット(8)
- DIJET(ダイジェット工業)(7)
- SANDVIK(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- ケナメタル(4)
- 富士電線工業(4)
- イワブチ(4)
- ニムラ(4)
- サンワサプライ(3)
- NOK(3)
- ロジテック(3)
- 行田電線(3)
- ブランドをもっと見る
「dv 3.2」の検索結果

超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh13規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4553全長(mm)OAL:76.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.2フルート長(mm)LCF:21.6使用可能長さ(mm)LU:10.2機能長さ(mm)LF:76寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥49,980税込¥54,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh393規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6173全長(mm)OAL:212.2シャンク長(mm)LS:66切削径(Φmm)DC:17.5フルート長(mm)LCF:143.2使用可能長さ(mm)LU:90.7機能長さ(mm)LF:209寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.2接続径(Φmm)DCON:66
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh15規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9288全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.2フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:26.2機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh14規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番710-0812全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.2フルート長(mm)LCF:32.6使用可能長さ(mm)LU:16.6機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh392規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7664全長(mm)OAL:158.2シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:17.5フルート長(mm)LCF:91.2使用可能長さ(mm)LU:55.7機能長さ(mm)LF:155寸法差(mm)【先端と肩部】PL:3.2接続径(Φmm)DCON:64