カテゴリ
- 切削工具(396)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- モノタロウ(4)
- ADVANTEC(109)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(16)
- Altrider (アルトライダー)(127)
- brembo(33)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- DIJET(ダイジェット工業)(11)
- ICOM(アイコム)(16)
- NEC(20)
- omron(オムロン)(15)
- SAMTEC(20)
- イメージニクス(30)
- エスコ(21)
- コガネイ(114)
- サンドビック(656)
- マクセル(11)
- メディアカバーマーケット(44)
- ラムマウント(11)
- 山本電機製作所(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dv s」の検索結果
特価

DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本当日出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh40規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番710-0853全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:4フルート長(mm)LCF:36.7使用可能長さ(mm)LU:20.7機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781本当日出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh193規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-9337全長(mm)OAL:155.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:8.8フルート長(mm)LCF:100.6使用可能長さ(mm)LU:72機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本当日出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh74規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4578全長(mm)OAL:82.9シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.1フルート長(mm)LCF:28.9使用可能長さ(mm)LU:16.2機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:51
DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷から翌々日出荷深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。用途小径穴加工用・ガイド穴用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)141コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング加工穴深さ(L/D)2
超硬ソリッドドリルDVAS
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷超硬ソリッドドリル。3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh7規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命。刃数2先端角(°)140勝手Rねじれ角(°)30
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh50規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6156全長(mm)OAL:100.8シャンク長(mm)LS:45切削径(Φmm)DC:4.3フルート長(mm)LCF:52.8使用可能長さ(mm)LU:35.2機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:45
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh103規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6139全長(mm)OAL:83.1シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:6フルート長(mm)LCF:31.1使用可能長さ(mm)LU:19.1機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh31規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7651全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:3.7フルート長(mm)LCF:36.7使用可能長さ(mm)LU:19.2機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh101規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6141全長(mm)OAL:101.1シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.9フルート長(mm)LCF:49.1使用可能長さ(mm)LU:30.6機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh33規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6063全長(mm)OAL:80.7シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:3.8フルート長(mm)LCF:23.7使用可能長さ(mm)LU:12.1機能長さ(mm)LF:80寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:54
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh76規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7722全長(mm)OAL:118.9シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:5.1フルート長(mm)LCF:61.9使用可能長さ(mm)LU:41.7機能長さ(mm)LF:118寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:54
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh38規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7649全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.9フルート長(mm)LCF:46.7使用可能長さ(mm)LU:31.9機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh68規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6147全長(mm)OAL:90.9シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:4.9フルート長(mm)LCF:28.9使用可能長さ(mm)LU:15.6機能長さ(mm)LF:90寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:59
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh86規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9299全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.5フルート長(mm)LCF:29使用可能長さ(mm)LU:17.5機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:51
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh12規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7694全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:43切削径(Φmm)DC:3.1フルート長(mm)LCF:41.6使用可能長さ(mm)LU:25.4機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:43
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh36規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6123全長(mm)OAL:80.7シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:3.9フルート長(mm)LCF:23.7使用可能長さ(mm)LU:12.4機能長さ(mm)LF:80寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:54
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh91規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7716全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.6フルート長(mm)LCF:31使用可能長さ(mm)LU:17.8機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh80規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7734全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.3フルート長(mm)LCF:29使用可能長さ(mm)LU:16.9機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:51
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh46規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4551全長(mm)OAL:100.8シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:4.2フルート長(mm)LCF:40.8使用可能長さ(mm)LU:21.8機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh23規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9315全長(mm)OAL:87.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:3.5フルート長(mm)LCF:32.6使用可能長さ(mm)LU:18.1機能長さ(mm)LF:87寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh55規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7691全長(mm)OAL:100.8シャンク長(mm)LS:57切削径(Φmm)DC:4.5フルート長(mm)LCF:40.8使用可能長さ(mm)LU:23.3機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:57
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh83規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6083全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.4フルート長(mm)LCF:29使用可能長さ(mm)LU:17.2機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:51
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh61規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9313全長(mm)OAL:105.8シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.64フルート長(mm)LCF:44.8使用可能長さ(mm)LU:24機能長さ(mm)LF:105寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh75規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6152全長(mm)OAL:100.9シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:5.1フルート長(mm)LCF:44.9使用可能長さ(mm)LU:26.4機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh88規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4568全長(mm)OAL:119シャンク長(mm)LS:54切削径(Φmm)DC:5.5フルート長(mm)LCF:62使用可能長さ(mm)LU:45機能長さ(mm)LF:118寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:54
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh26規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6090全長(mm)OAL:92.7シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:3.6フルート長(mm)LCF:36.7使用可能長さ(mm)LU:18.7機能長さ(mm)LF:92寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.7接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh58規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9320全長(mm)OAL:105.8シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:4.6フルート長(mm)LCF:44.8使用可能長さ(mm)LU:23.8機能長さ(mm)LF:105寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh57規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6064全長(mm)OAL:90.8シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:4.6フルート長(mm)LCF:28.8使用可能長さ(mm)LU:14.6機能長さ(mm)LF:90寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.8接続径(Φmm)DCON:59
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh98規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番710-0844全長(mm)OAL:101.1シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.8フルート長(mm)LCF:49.1使用可能長さ(mm)LU:30.1機能長さ(mm)LF:100寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:49
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh72規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7714全長(mm)OAL:105.9シャンク長(mm)LS:58切削径(Φmm)DC:5フルート長(mm)LCF:44.9使用可能長さ(mm)LU:25.9機能長さ(mm)LF:105寸法差(mm)【先端と肩部】PL:0.9接続径(Φmm)DCON:58
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh352規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4556全長(mm)OAL:142.6シャンク長(mm)LS:64切削径(Φmm)DC:14.5フルート長(mm)LCF:75.6使用可能長さ(mm)LU:46.1機能長さ(mm)LF:140寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.6接続径(Φmm)DCON:64
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh128規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7678全長(mm)OAL:110.2シャンク長(mm)LS:50切削径(Φmm)DC:6.8フルート長(mm)LCF:57.2使用可能長さ(mm)LU:35.2機能長さ(mm)LF:109寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:50
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh142規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0824全長(mm)OAL:95.3シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:7.3フルート長(mm)LCF:39.3使用可能長さ(mm)LU:23.2機能長さ(mm)LF:94寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.3接続径(Φmm)DCON:53
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh158規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0831全長(mm)OAL:95.4シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:7.7フルート長(mm)LCF:41.4使用可能長さ(mm)LU:24.5機能長さ(mm)LF:94寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.4接続径(Φmm)DCON:51
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh297規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番710-0832全長(mm)OAL:124.2シャンク長(mm)LS:59切削径(Φmm)DC:12フルート長(mm)LCF:62.2使用可能長さ(mm)LU:38.2機能長さ(mm)LF:122寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.2接続径(Φmm)DCON:59
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh196規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7748全長(mm)OAL:155.6シャンク長(mm)LS:52切削径(Φmm)DC:8.9フルート長(mm)LCF:100.6使用可能長さ(mm)LU:72.8機能長さ(mm)LF:154寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.6接続径(Φmm)DCON:52
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh114規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-6061全長(mm)OAL:131.1シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:6.3フルート長(mm)LCF:73.1使用可能長さ(mm)LU:51.5機能長さ(mm)LF:130寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.1接続径(Φmm)DCON:55
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh269規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-4572全長(mm)OAL:124シャンク長(mm)LS:61切削径(Φmm)DC:11.2フルート長(mm)LCF:60使用可能長さ(mm)LU:35.6機能長さ(mm)LF:122寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2接続径(Φmm)DCON:61
超硬ソリッドドリル DVAS
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh120規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命トラスコ品番709-7742全長(mm)OAL:131.2シャンク長(mm)LS:55切削径(Φmm)DC:6.5フルート長(mm)LCF:73.2使用可能長さ(mm)LU:53.2機能長さ(mm)LF:130寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.2接続径(Φmm)DCON:55