カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(18)
  • サンドビック(2,108)
  • ADVANTEC(1,813)
  • SAMTEC(1,484)
  • SMC(1,186)
  • KTM(771)
  • MAZDA(マツダ)(585)
  • ホンダ(505)
  • SANDVIK(305)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(280)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(273)
  • Altrider (アルトライダー)(226)
  • エスコ(224)
  • 東芝キヤリア(206)
  • RS PRO(178)
  • YAGEO(164)
  • コガネイ(159)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(156)
  • StarTech.com(148)
  • メディアカバーマーケット(148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
39,980税込43,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
シャンク油穴付き鋼シャンク
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルDVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
チップ MMT 三菱マテリアルチップ MMT三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
穴の形状円筒穴
チップ MMT16IR 三菱マテリアルチップ MMT16IR三菱マテリアル(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズ DP1120 三菱マテリアル汎用超硬ソリッドドリル DVASシリーズ DP1120三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
小径ドリルに最適化したTRI-Coolingテクノロジーの採用により、クーラント吐出量が従来比の2倍以上を達成しました。 切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、寿命安定性に大きく寄与します。 小径穴加工用。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
チップ MMT22IR 三菱マテリアルチップ MMT22IR三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ねじ切り工具用インサート
用途一般加工全般
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
適合チップひし形35°チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ
VCHSM ミラクル高硬度鋼加工用 超硬ソリッドドリル 3D VCHSMDシリーズ 三菱マテリアルVCHSM ミラクル高硬度鋼加工用 超硬ソリッドドリル 3D VCHSMDシリーズ三菱マテリアル
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
高硬度材加工に適した形状を採用し、HRC50以上の穴あけ加工、焼き入れ後の金型修正が可能です。加工面は良好に仕上がります。被削材:高硬度鋼。
チップ MGTR/L 三菱マテリアルチップ MGTR/L三菱マテリアル
17,980税込19,778
1パック(10個)
3日以内出荷から7日以内出荷
厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴
DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアルDVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)三菱マテリアル
9,498税込10,448
1本
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。
用途小径穴加工用・ガイド穴用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)141コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング加工穴深さ(L/D)2
チップ MMT22ER 三菱マテリアルチップ MMT22ER三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質VP10MF厚さ(mm)4.64切刃長さ(mm)12.7穴の形状円筒穴
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から7日以内出荷
適合チップひし形35°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ
チップ TNMG 三菱マテリアルチップ TNMG三菱マテリアル
23,980税込26,378
1パック(10個)
7日以内出荷
形状正三角形60°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード
dv線特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dv線