カテゴリ

  • 切削工具(45)
絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • モノタロウ(1)
  • タンガロイ(70)
  • 住友電工ハードメタル(67)
  • 京セラ(59)
  • イスカル(25)
  • ケナメタル(21)
  • エスコ(20)
  • シンコー(14)
  • メイキコウ(14)
  • ワルター(13)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(13)
  • コノエ(12)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
  • サンドビック(8)
  • アズワン(6)
  • クボタ計装(6)
  • がまかつ Gamakatsu(5)
  • ニッセイ(4)
  • SANDVIK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g150-60」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル

    旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形
  • 旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル

    旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形
  • チップ DNMG 三菱マテリアル

    チップ DNMG

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6115(DNMG)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工形状ひし形55°材質/仕上MC6115/CVDコーティングタイプネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)12.7穴の有無あり材質(チップ)超硬合金穴の形状円筒穴チップブレーカー両面取付穴径(mm)5.16頂角(°)55
  • チップ DNMG-M-MJ 三菱マテリアル

    チップ DNMG-M-MJ

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-L-LM 三菱マテリアル

    チップ DNMG-L-LM

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-M-MM 三菱マテリアル

    チップ DNMG-M-MM

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ SNMG-MA

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-FH 三菱マテリアル

    チップ DNMG-FH

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質MP3025形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ DNMG-MS

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(DNMG) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種:MC6125(DNMG)

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工材質CVDコーティング形状ひし形55°タイプインサート:ネガティブ精度M逃げ角(度)0内接円(mm)IC:12.7取付穴径(Φmm)D1:5.16穴の有無あり材質(チップ)超硬合金材種MC6125頂角(°)55
  • チップ DNMG-M-MA 三菱マテリアル

    チップ DNMG-M-MA

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-M-MS 三菱マテリアル

    チップ DNMG-M-MS

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-MM 三菱マテリアル

    チップ SNMG-MM

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-S-SY 三菱マテリアル

    チップ DNMG-S-SY

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-R-RM 三菱マテリアル

    チップ DNMG-R-RM

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ SNMG-MA 三菱マテリアル

    チップ SNMG-MA

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1パック(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用インサート DNMG-MA 三菱マテリアル

    旋削用インサート DNMG-MA

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
    用途中切削用形状ひし形55°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M
  • チップ DNMG-S-SA 三菱マテリアル

    チップ DNMG-S-SA

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-F-FY 三菱マテリアル

    チップ DNMG-F-FY

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-G-GM 三菱マテリアル

    チップ DNMG-G-GM

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-G-GH 三菱マテリアル

    チップ DNMG-G-GH

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-LP 三菱マテリアル

    チップ DNMG-LP

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-GH 三菱マテリアル

    チップ DNMG-GH

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • 旋削用インサート DNMG-MJ 三菱マテリアル

    旋削用インサート DNMG-MJ

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    難削材の軽切削用補間ブレーカ。 耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。 曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。軽切削-中切削領域における耐境界損傷性に優れます。
    用途軽切削用形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカあり穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MJ等級記号M内接円IC(mm)12.7
  • チップ DNMG 三菱マテリアル

    チップ DNMG

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ DNMG-MS

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7115

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼の中型から大型の部品に対し、高速切削条件による加工時間短縮を実現します。
    コーティングMC7115適合被削材種M種チップ形状55°菱形
  • 耐熱合金加工用インサートMV9005 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用インサートMV9005

    三菱マテリアル
    22,980税込25,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    MV9005:<進化した耐摩耗性>新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(AlTi)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。<新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング>アルミチタンナイトライド(AlTi)Nはアルミとチタンの複合化合物であり、非常に硬く熱に強い性質を持つことから、切削工具用のコーティング層として幅広く使用されてきました。(AlTi)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MV9005
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MC7125

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状正方形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC7125

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
    コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状55°菱形
  • チップ DNMG-M-MP 三菱マテリアル

    チップ DNMG-M-MP

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNGG 三菱マテリアル

    チップ DNGG

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面トラスコ品番660-7268材質UTI20T内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMG 三菱マテリアル

    鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5115シリーズ DNMG

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
    用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形55°精度M勝手N穴の有無あり材種MC5115RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)55
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 正方形ネガ MP7135

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状正方形
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MP7135

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
    コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状55°菱形
  • 三菱 M級ダイヤコート 三菱マテリアル

    三菱 M級ダイヤコート

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6135 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6135

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    断続加工でも高い安定性を発揮し、幅広い加工領域に対応可能です。
    コーティングMC6135適合被削材種P種チップ形状55°菱形内接円IC(mm)12.7
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6125 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6125

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
    コーティングMC6125適合被削材種P種チップ形状55°菱形内接円IC(mm)12.7
  • ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6115 三菱マテリアル

    ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ネガ MC6115

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。
    コーティングMC6115適合被削材種P種チップ形状55°菱形内接円IC(mm)12.7
チップカテゴリ