曜日別特売

耐熱合金加工用インサートMV9005

耐熱合金加工用インサートMV9005 - 三菱マテリアル耐熱合金加工用インサートMV9005 - 三菱マテリアル耐熱合金加工用インサートMV9005 - 三菱マテリアル耐熱合金加工用インサートMV9005 - 三菱マテリアル耐熱合金加工用インサートMV9005 - 三菱マテリアル耐熱合金加工用インサートMV9005 - 三菱マテリアル耐熱合金加工用インサートMV9005 - 三菱マテリアル耐熱合金加工用インサートMV9005 - 三菱マテリアル

MV9005:<進化した耐摩耗性>新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(AlTi)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。<新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング>アルミチタンナイトライド(AlTi)Nはアルミとチタンの複合化合物であり、非常に硬く熱に強い性質を持つことから、切削工具用のコーティング層として幅広く使用されてきました。(AlTi)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。

厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05-±0.15
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08-±0.18
材種
MV9005
内容量
1セット(10個)
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全36種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
ブレーカ
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円(mm)
ブレーカ
コーナー半径(mm)
穴の有無
頂角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81257675VBMT160404-MS MV90059.525MS0.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥30,600
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258059VBMT110304-MS MV90056.35MS0.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥23,600
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258199WNMG080404-MS MV900512.7MS0.4あり 円筒穴80
¥16,700
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258287VBMT110304-LS MV90056.35LS0.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥23,600
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
81258646VCMT160408-MS MV90059.525MS0.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥44,800
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259380DNMG150608-MA MV900512.7MA0.8あり 円筒穴55
¥28,300
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259495DCMT11T308-LS MV90059.525LS0.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)55
¥21,000
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259967VBMT160412-LS MV90059.525LS1.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥30,600
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260466CCMT09T304-MS MV90059.525MS0.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)80
¥19,400
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261236VCMT160412-MS MV90059.525MS1.2あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥44,800
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261455CCMT09T308-LS MV90059.525LS0.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)80
¥19,400
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262225CCMT09T308-MS MV90059.525MS0.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)80
¥19,400
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262329DNMG150604-LS MV900512.7LS0.4あり 円筒穴55
¥28,300
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263065WNMG080408-MA MV900512.7MA0.8あり 円筒穴80
¥16,700
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263090DNMG150612-MA MV900512.7MA1.2あり 円筒穴55
¥28,300
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263571DNMG150608-LS MV900512.7LS0.8あり 円筒穴55
¥28,300
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263747DNMG150612-LS MV900512.7LS1.2あり 円筒穴55
¥28,300
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81264210DNMG150604-MA MV900512.7MA0.4あり 円筒穴55
¥28,300
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265120VBMT160404-LS MV90059.525LS0.4[04]あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥30,600
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265287VCMT110304-LS MV90056.35LS0.4[04]あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥34,700
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265366DNMG150604-MS MV900512.7MS0.4[04]あり 円筒穴55
¥28,300
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265741VBMT160408-LS MV90059.525LS0.8[08]あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥30,600
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265759WNMG080404-MA MV900512.7MA0.4[04]あり 円筒穴80
¥16,700
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265917VBMT160412-MS MV90059.525MS1.2[12]あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥30,600
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266617VCMT160408-LS MV90059.525LS0.8[08]あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥44,800
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267588VCMT160404-LS MV90059.525LS0.4[04]あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥44,800
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268105DCMT11T308-MS MV90059.525MS0.8[08]あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)55
¥21,000
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268175VBMT160408-MS MV90059.525MS0.8[08]あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥30,600
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268577WNMG080408-MS MV900512.7MS0.8[08]あり 円筒穴80
¥16,700
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268611DNMG150608-MS MV900512.7MS0.8[08]あり 円筒穴55
¥28,300
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269040DCMT11T304-MS MV90059.525MS0.4[04]あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)55
¥21,000
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270379VCMT160404-MS MV90059.525MS0.4[04]あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥44,800
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270440WNMG080404-LS MV900512.7LS0.4[04]あり 円筒穴80
¥16,700
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270476DNMG150612-MS MV900512.7MS1.2[12]あり 円筒穴55
¥28,300
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270501WNMG080408-LS MV900512.7LS0.8[08]あり 円筒穴80
¥16,700
¥13,980
¥15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271036VCMT110304-MS MV90056.35MS0.4[04]あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)35
¥34,700
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする