カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- 三菱電機(70)
- タンガロイ(16)
- ホンダ(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- BIG DAISHOWA(6)
- ロックマンジャパン(4)
- サンドビック(3)
- 京セラ(2)
- SONY(ソニー)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- エスコ(1)
- ケナメタル(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 光(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 理研計器(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- ブランドをもっと見る
「gm120」の検索結果
特価

旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷から翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
高硬度用旋盤インサート BC8210
三菱マテリアル¥7,498~税込¥8,248~1個翌日出荷コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。 焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。 鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。 被削材:構造用鋼、高合金有鋼。
高硬度用旋盤インサート BF-CNGMシリーズ
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕上げ加工用。
仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025