曜日別特売

仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート

仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート - 三菱マテリアル仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート - 三菱マテリアル仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート - 三菱マテリアル仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート - 三菱マテリアル仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート - 三菱マテリアル仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート - 三菱マテリアル仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート - 三菱マテリアル仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート - 三菱マテリアル

BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。
BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。

厚さ許容差(mm)
±0.13
刃先形状
チャンファー及び丸の複合ホーニング刃
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
BP
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
全21種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
形状
材種
内接円(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81258497BP-VNGM160408SA2 BC8220菱形35°9.5250.8あり 円筒穴BC8220(コーテッドCBN)
¥11,500
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
81259958BP-CCGT09T308SA2 BC8220菱形80°9.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)BC8220(コーテッドCBN)
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81260737BP-DCGT11T304SA2 BC8220菱形55°9.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)BC8220(コーテッドCBN)
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261035BP-VBGT160404SA2 BC8220菱形35°9.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)BC8220(コーテッドCBN)
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81261340BP-DCGT11T308SA2 BC8220菱形55°9.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)BC8220(コーテッドCBN)
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262250BP-DNGM150404SA2 BC8220菱形55°12.70.4あり 円筒穴BC8220(コーテッドCBN)
¥11,500
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262356BP-DNGM150408SA2 BC8220菱形55°12.70.8あり 円筒穴BC8220(コーテッドCBN)
¥11,500
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262539BP-CCGT09T304SA2 BC8220菱形80°9.5250.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)BC8220(コーテッドCBN)
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81262600BP-VBGT160408SA2 BC8220菱形35°9.5250.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)BC8220(コーテッドCBN)
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81263930BP-TNGM160404SA3 BC8220正三角形9.5250.4あり 円筒穴BC8220(コーテッドCBN)
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265181BP-TPGH110304SA3 BC8220正三角形6.350.4あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)BC8220、コーテッドCBN
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81265375BP-TNGM160408SA3 BC8220正三角形9.5250.8あり 円筒穴BC8220、コーテッドCBN
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
81266450BP-CNGM120412SA2 BC8220菱形80°12.71.2あり 円筒穴BC8220、コーテッドCBN
¥11,500
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
81267378BP-TPGH110308SA3 BC8220正三角形6.350.8あり 一部円筒穴+片面取(70-90°)BC8220、コーテッドCBN
¥16,500
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268446BP-DNGM150412SA2 BC8220菱形55°12.71.2あり 円筒穴BC8220、コーテッドCBN
¥11,500
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268489BP-CNGM120408SA2 BC8220菱形80°12.70.8あり 円筒穴BC8220、コーテッドCBN
¥11,500
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
81268507BP-CNGM120404SA2 BC8220菱形80°12.70.4あり 円筒穴BC8220、コーテッドCBN
¥11,500
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269749BP-VBGT110308SA2 BC8220菱形35°6.350.8あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)BC8220、コーテッドCBN
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81269837BP-VNGM160404SA2 BC8220菱形35°9.5250.4あり 円筒穴BC8220、コーテッドCBN
¥11,500
¥8,998
¥9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
81270851BP-VBGT110304SA2 BC8220菱形35°6.350.4あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)BC8220
¥12,800
¥9,998
¥10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
81271018BP-TNGM160412SA3 BC8220正三角形9.5251.2あり 円筒穴BC8220
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする