カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ParkerTAIYO(15)
- 三菱電機(11)
- イワタ(7)
- タンガロイ(6)
- サンドビック(5)
- ヨコヅナ(4)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- 泉精器製作所(3)
- 京セラ(3)
- TRUSCO(3)
- PGYTECH(3)
- omron(オムロン)(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- 光(2)
- 不易糊工業(フエキ)(2)
- カクイチ(2)
- 三菱(2)
- ブランドをもっと見る
「gm15」の検索結果

旋削用インサート 55°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。用途被削材:構造用鋼、高合金有鋼。高能率加工用。
チップ DNGM-MJ
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ DNGM-MJ
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781パック(10個)4日以内出荷材質HTI10形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
仕上げ加工用ブレーカ付きCBNインサート
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷BPブレーカ:切込み量0.3mm以下の条件において、優れた切りくず処理性を実現します。すくい角、ディンプル、ドット、ブレーカ壁の最適化により仕上げ領域で生成される薄く伸びやすい切りくずの排出を制御します。BC8220:(1)新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。(2)新開発超微粒・耐熱バインダーを採用することで、クレータ摩耗とチッピング・欠損を抑制し工具寿命を向上。(3)高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能。厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状チャンファー及び丸の複合ホーニング刃内接円許容差(mm)±0.025ブレーカBPコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ AOGT-PEFR-GM
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷材質TF15形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面